絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,481)
- ケニス(37)
- 島津理化(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- 共栄プラスチック(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- 丸叶むらた(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ダイニチ工業(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電気回路実験器 KN-01(小学校用)
ナリカ¥8,200税込¥9,0201個4日以内出荷セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
並列豆球台 (ゼネコン用)
ナリカ¥5,988税込¥6,5871個4日以内出荷手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
直流電流計
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷過負荷保護装置付き仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DA-50N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V
ナリカ¥980税込¥1,0781個5日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
水蒸気発生セット SH型
ナリカ¥4,950税込¥5,4451セット4日以内出荷沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
レーザー光源装置
ナリカ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。種別SS-L寸法(mm)レーザー部:約70×15×16サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射波長(nm)645~660ケーブル長(mm)約350出力(mW)1未満
マルチホルダー
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷ミノムシクリップではつなぎにくい電気パーツも簡単にはさめる! 実験中も外れないから安心! お手持ちの電気パーツが台付きバージョンに早変わり!LEDの点灯のようすも観察しやすくなります! LEDやコンデンサー、抵抗など、さまざまな電気パーツをはさめる便利なホルダーです。寸法(mm)80×50(台)
ゼネコンV3実験用セット AD-N
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット4日以内出荷手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
ダニエル電池
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
低温保冷剤(1個)
ナリカ¥450税込¥4951個4日以内出荷通常より保冷温度が低い保冷剤です。水を垂らすと凍る程度の温度になります。 水の凍り方、温度の違いによる現象を見る際の冷却などに使用するとより劇的な変化を観察することができます。寸法(mm)160×160保冷温度-18℃
透視度計 TM-90N
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。 この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。仕様おもり:鉛玉1個寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)材質(本体)透明アクリルパイプ目盛(mm)0~950(一目10)寸法(Φmm×m)22(内径)×1
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
中学生用水の合成バッグ
ナリカ¥7,800税込¥8,5801個6日以内出荷水の合成実験を安全かつ効果的に、しかも簡単に行える特製のビニール袋です。 水素と酸素とを2:1の比で少量(20ml:10ml)入れ、付属の圧電点火器で点火すると、大きな反応音と共に袋内がくもり、細かい水滴ができたことが確認できます。 万一破れても軟質ビニール袋だから安全です。また、塩化コバルト紙を入れて、水の生成を確認するのにも便利です。付属品圧電点火器(リード線付き)1個その他ガス封入管、点火極(銅線)を備えたゴム栓付き材質軟質ビニール寸法(mm)250×350
熱分解実験装置セット(炭酸水素ナトリウム用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷中学2年生 物質の成り立ち 炭酸水素ナトリウムなどを熱分解する際に便利な組立済みの実験装置です。組立済ですので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。4セット組。セット内容試験管・ガラス直管・L字管・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
レーザーポインター TLP-3200
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷小型・軽量のレーザーポインターです。付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)、収納ケース質量(g)約44(乾電池含む)電源単5アルカリ乾電池2本寸法(Φ×mm)13×110(突起部含まず)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150ビーム径5m先にてΦ8~10mm出力(mW)1未満(クラス2以下)
アルファ乾電池ホルダー
ナリカ(1件のレビュー)¥5,800税込¥6,3801セット(10個)当日出荷いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
高圧発生BOX WMS-001
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個当日出荷電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
ZeeBeez(ジービーズ)
ナリカ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷裏返した後、回して落とすと勢いよくバウンドします。 スーパーボールを超えた、新しい面白おもちゃです。 スーパーボールを落とすと、落とした高さまで跳ね上がりますが、ZeeBeez(ジービーズ)は落とした高さ以上に跳ねます。 なぜそのようになるのでしょうか。形に秘密が!?
振り子実験用球
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
プラスチックセット
ナリカ¥3,300税込¥3,6301セット当日出荷中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。セット内容PET、PVC、PP、PE寸法(mm)16×16×16タイプ4種組
共振なべ
ナリカ¥4,200税込¥4,6201個4日以内出荷共振の定常波実験ができます。手と取っ手を石鹸でよく洗って、なべの取っ手を摩擦すると、水が4か所から勢いよく吹き上がります。摩擦の仕方を変えると、4か所、6か所、8か所から吹き上げることもできます。付属品すべり止めマット上径(Φmm)270
真空落下実験器
ナリカ¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。材質ガラス管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
記録タイマーa
ナリカ¥12,500税込¥13,7501個4日以内出荷(放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100テープ長さ(m)【放電記録紙】40
記録タイマーg
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型寸法(mm)70×130×65電源(V)AC100
滑車セット(黒板用)
ナリカ¥5,400税込¥5,9401セット4日以内出荷直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個