絞り込み
タイプ

Y型(3)

丸型(U型)(12)

山V型(18)

平型(41)

溝R型(45)
ブランド
- ヨコヅナ(34)
- 家研販売(14)
- ハイロジック(12)
- MK(丸喜金属本社)(10)
- エスコ(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- ツチノ(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- TRUSCO(4)
- ケージーパルテック(4)
- アトムリビンテック(2)
- トップ(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ノーブランド(1)
- BIDOOR(ビドー)(1)
- HOJO(1)
車輪径(Φmm)
- 30
- 18(7)
- 22(4)
- 24(9)
- 25(15)
- 28(4)
- 33(62)
- 35(31)
- 36(66)
- 40(14)
- 42(30)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 75(31)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(10)
- 150(14)
- 200(3)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「タイプ」から絞り込む

Y型(3)

丸型(U型)(12)

山V型(18)

平型(41)

溝R型(45)

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 SR2型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
調整戸車10型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
調整戸車 FA-700
アトムリビンテック(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
メタル入り取替戸車ステンレス車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
木製引戸用 調整戸車 SR3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
調整戸車(木製引戸用)WX5型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
ヤボシ ウレタン戸車
ツチノ¥499~税込¥549~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(外輪)ウレタン材質(リベット)SWCH-8R
木製引戸用 調整戸車 K3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17![ベスト 774 スムースローラー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026642-160801-02.jpg)
ベスト 774 スムースローラー
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(2個)当日出荷材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)車輪径(Φmm)30適合ねじ皿木ネジ2.7×20mmドア厚(mm)30以上
ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷上下±3mm高さ調整ができます。用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2





































![ベスト 774 スムースローラー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026642-160801-02.jpg)









![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)