オフィス家具/照明/清掃用品 :「照明」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。
スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。
スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。
LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。
モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。
1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。
LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m
アズワン品番65-2186-92
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-3A
全長(mm)572
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)185
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)220
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED24灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-1A
全長(mm)322
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)145
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)120
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED12灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯
消費電力(W)22
電球の種類LED
エスコ品番EA815LA-12
材質ポリカーボネート樹脂
全長(mm)775
質量(kg)1.2
電源AC100V(50/60Hz)
光源昼白色LED球19.2W
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯×1m
防塵防水性能IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)56
入力電流(A)0.23
明るさ(Lm)1257
演色指数(Ra)69
1個
¥27,300
税込¥30,030
3日以内出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-2A
全長(mm)422
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)165
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)175
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED18灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に
質量(kg)1.3
高さ(mm)465
電源(V)AC100
消費電力(W)5.3
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)784(80kgf)
電球LED球7灯
色温度昼白色:約5000K
明るさ(Lm)500
1個(1個)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色
アズワン品番65-9278-89
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)520
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)790
防水性IP65
1台(1台)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)380
防水性IP65
1台(1台)
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LED
コード長さ(m)1.6
エスコ品番EA761XG-1
質量(kg)1.5
高さ(mm)473
電源AC100V
口金E26
電球60W白熱球(上限100W)
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
アズワン品番65-9278-73
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ
アズワン品番65-9278-72
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg
アズワン品番65-5656-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用
アズワン品番65-9278-90
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)
質量(g)233g(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間
使用環境温度(℃)-10~55
明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン
防水性PX6
照射距離(m)約43(100%の明るさ)
照射方式散光
1セット(1セット)
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-14
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-24A
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1パック(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球
LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12
電球の種類LED
電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)
発光色赤
エスコ品番EA758ZE-1
LED5個
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×145
質量(g)50
タイプ2つ割れ
使用電球60Wまで
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-30W
エスコ品番EA758ZK-55
寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
バイスでガッチリ固定、高所照明可能。取り付け用ツマミねじ一式付。
材質鋼
適合品番EA814EC-31/-32/-33、EA814EC-36/-37/-38、EA814EC-46/-47/-48
締め付け幅(mm)【バイス有効】100
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様120V-40W
エスコ品番EA758ZK-54
寸法(mm)Φ35×52
1パック(2個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
口金E10
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-34
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-10W
エスコ品番EA758ZK-64
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1セット(3個)
¥765
税込¥842
当日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)1.3
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)170×100×180(H)
充電器形名USB充電器(別売)
電池寿命約500回(充電回数)
パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)約100
明るさ(Lm)500
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
口金F6
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-74
寸法(mm)Φ5.3×16以下
電流(mA)25
1パック(5個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ナイロン
仕様2段ボタンでサイズ調整可能
エスコ品番EA758CS-23
寸法(mm)55×150~160
ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)
内寸法(mm)(ライト受部)45×28
適合寸法(mm)長さ~150
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。