カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(92)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(24)
- KH(基陽)(22)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(17)
- ユニット(16)
- NiteIze(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- エスコ(8)
- コヅチ(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リプロンFロープ
泰興¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷から7日以内出荷軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。用途水平親綱として使用可材質PP(ポリプロピレン)色黄ロープ径(Φmm)16
垂直親綱 TSR-24
サンコー(タイタン)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
ハーネス用フックハンガー
ポリマーギヤ¥199税込¥2191個当日出荷開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。用途ハーネス用フックハンガーの交換用色ブラック質量(g)10
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット幅(cm)6.5長さ(cm)27厚さ(cm)1
アルミD環止め 4ツ穴
DBLTACT¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×60×2.5穴数4
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ
GearAid(ギアエイド)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具
FSC藤原産業¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン
PETZL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷材質アルミニウム色グレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
工具吊りフック ベルト用
ツヨロン(藤井電工)¥6,498税込¥7,1481個(1本)当日出荷二重外れ止め装置付用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
親綱用保護カバー(マジックテープ式)
名古屋製綱¥5,598税込¥6,1581個当日出荷法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。用途法面用親綱ロープ専用保護カバー色オレンジ
副ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌日出荷ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
サンコー(タイタン)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1300(カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)14有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
フルハーネスランヤード反射カバー 目立ち帯
ミズケイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚欠品中班分けや業種別で色分けが可能です。面ファスナーで簡単に装着できます。反射材が幅広なので視認性抜群です。全メーカー対応。用途ハーネスを使用した工事などに材質反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(高さH×幅W)(mm)130×上部145×下部115
97ハリップ(ロープ付)
ツヨロン(藤井電工)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷手張り専用 手軽に張れます。仕様本体+台付けロープ 直径16mm×長さ1m+FS-90フック質量(kg)約5.0長さ(m)親綱:20ロープ径(Φmm)16
97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所などにおいての各種高所作業現場での安全帯取り付け用。用途高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして仕様97HR-4+水平親綱10m質量(kg)約3.4長さ(m)水平親綱:10
ハーネス用クッション肩パッド
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
フルハーネス用反射帯
KH(基陽)¥989~税込¥1,088~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷お好みの場所に取り付けられる反射帯です用途ハーネス帯に取り付けられます幅(mm)50奥行(mm)3.5
ハーネス用縦型ポーチ ACD型
サンコー(タイタン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
安全滑車
エバー商会¥15,980税込¥17,5781個欠品中滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。用途SK親づな用オプション
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
ツヨロン ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)¥549税込¥6041個当日出荷ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋色黄材質(本体)ナイロン製
ナイトアイズ エスビナースライドロック #3
NiteIze(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンカラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
50TL環
サンコー(タイタン)¥559税込¥6151個当日出荷一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
部品 D環止め
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。トラスコ品番255-1721材質ナイロン樹脂色ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50穴数4





































![ゲッコ カラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49603627-210305-02.jpg)