カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(93)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- 谷沢製作所(24)
- KH(基陽)(22)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(17)
- ユニット(16)
- NiteIze(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- エスコ(8)
- コヅチ(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルハーネス用 肩パッド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)5日以内出荷クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
フルハーネスサポートパッド
DBLTACT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルハーネスX型・Y型両対応可能!肩と背中の負担を軽減!X型ハーネス・Y型ハーネス両方に対応可能 こだわりの厚すぎず薄すぎないベストな厚み 立体メッシュで通気性もクッション性も良好 肩幅に合わせやすさを考慮!ショルダー可動 グリップ素材使用でずれにくい色ブラック質量(g)約242
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー
ツヨロン(藤井電工)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18色ダークグレーリング内径(Φmm)40
ハーネスフック
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥799税込¥8791個当日出荷フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。型式A型色ブラック材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
S-スライド 垂直親綱用スライド(1本吊り専用) SLD型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に 軽くてコンパクトで操作も簡単。仕様子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27)適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm質量(g)約605
ナイトアイズ スライドロックカラビナー #3
NiteIze¥699税込¥7691個当日出荷シンプルな形状のD型カラビナのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。材質ステンレススチール長さ(mm)60形状オフセットD型幅(mm)40質量(g)14寸法L(mm)60寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1167ロック機能なし
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナー スライドロック
NiteIze¥779~税込¥857~1個当日出荷革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレススチール形状HMS型ロック機能あり
蛍光ステッカー
サンコー(タイタン)¥399税込¥4391枚当日出荷フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
落下防止ステンレスワイヤー(10本セット)
共成¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)ほか3日以内出荷ステンレス仕様にて錆びにくく強固なワイヤです。用途照明・パネル・防犯カメラ・額・プロジェクター等の落下防止に
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から20日以内出荷重作業用の幅広軽量タイプ。バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。仕様ワークポジショニング用ベルト(重作業用)、バックサイドベルトバックルなし、バックサイドベルトD環2個付き、バックサイドベルト幅広タイプ幅(mm)50色黄ベルト幅W×長さL(mm)補助:780バックル鉄スライド
ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)
ツヨロン(藤井電工)¥55,980税込¥61,5781台26日以内出荷昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
操作棒
ツヨロン(藤井電工)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。架渉用金車の吊り下げにも使えます。仕様カーボン入りFRP製ですので、たわみが少なく使いやすい。収納時に指を挟まない安全設計で、各節の分解も可能です。トラスコ品番577-1035
安全帯用フック 二重外れ止め装置付
ツヨロン(藤井電工)¥2,298税込¥2,5281個欠品中全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
「超」高輝度蓄光ステッカー
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(15個)当日出荷超高輝度蓄光テープのお試用セットです。壁や階段はもちろん、スイッチやリモコンなどの目印に適しています。JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもち、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。用途壁や階段、スイッチやリモコンなどの目印に。トラスコ品番107-7346材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5サイズ(mm)(1枚)10mmΦRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト型2丁ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から15日以内出荷墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
ハーネス用フックハンガー
ポリマーギヤ¥199税込¥2191個当日出荷開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。用途ハーネス用フックハンガーの交換用色ブラック質量(g)10
ツヨロン 安全帯用フック
ツヨロン(藤井電工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。質量(g)約220
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット幅(cm)6.5長さ(cm)27厚さ(cm)1
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1組当日出荷ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。用途高所作業水平移動・作業に仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50径(mm)16
カラビナ 鉄ダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
O型カラビナ オーケー スクリューロック ブラック
PETZL¥2,898税込¥3,1881個欠品中材質アルミニウム色ブラック質量(g)70ロッキング方式スクリューロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362, EAC, UKCA開口幅(mm)(ゲート)22
テトラブロック 台付・引寄ロープ付
ツヨロン(藤井電工)¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷ステンレス素材の使用による耐食性の向上。交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。ロック爪部にラチェット機構を採用。ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
墜落制止用器具フック用蛍光ステッカー”ユーネオン”
つくし工房¥159~税込¥175~1組当日出荷安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。 ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。セット内容フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー材質塩化ビニール(PVC)縦(mm)105横(mm)150
オートロックカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり
S型カラビナ
日本緑十字社¥399税込¥4391個当日出荷両端のフックが開口するので片側を掛けたまま付け外しができます。用途工具や鍵等の収納、持ち運びに。トラスコ品番353-8772材質本体:ポリアセタール、フック:ステンレス厚さ(mm)7.3色ブラック耐荷重(kg)15縦(mm)88横(mm)40使用荷重(kN)14.7
肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
フック エムジーオー オープン 60
PETZL¥10,980税込¥12,0781個当日出荷反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。質量(g)490アズワン品番65-2053-90破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)63
ストリング(10個セット)
PETZL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カラビナを正しい位置に維持するウェビングプロテクター (10 個セット) 『ストリング』はコネクターを正しい位置に維持し、ウェビングを磨耗から保護します。 2つのサイズから選択可能です。材質熱可塑性エラストマー(TPE)
リプロンFロープ
泰興¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷から7日以内出荷軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。用途水平親綱として使用可材質PP(ポリプロピレン)色黄ロープ径(Φmm)16
垂直親綱 TSR-24
サンコー(タイタン)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から11日以内出荷垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)