絞り込み
ブランド
- seca (セカ)
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 富士インパルス(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
特価


【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル
seca (セカ)¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。仕様無線対応(体重測定値のみ)寸法(mm)本体/360×930×520、計量台/335×345×80質量(kg)14.9測定範囲【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)電源単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング精度等級3級秤量(kg)300サービス分類レンタル
【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル
seca (セカ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から4日以内出荷seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。仕様組み立て式(要工具)材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200サービス分類レンタル![【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64640015-260409-02.jpg)
【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級
seca (セカ)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9






![【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64640015-260409-02.jpg)