絞り込み
ブランド
- seca (セカ)
- モノタロウ(109)
- アズワン(8,472)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,714)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,591)
- ケニス(1,501)
- ERECTA(エレクター)(1,453)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(713)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
特価

【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル
seca (セカ)¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。仕様無線対応(体重測定値のみ)寸法(mm)本体/360×930×520、計量台/335×345×80質量(kg)14.9測定範囲【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)電源単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング精度等級3級秤量(kg)300サービス分類レンタル
【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル
seca (セカ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から4日以内出荷seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。仕様組み立て式(要工具)材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200サービス分類レンタル![【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64640015-260409-02.jpg)
【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級
seca (セカ)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品







![【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64640015-260409-02.jpg)