絞り込み
ブランド
  • TogoPower
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • EcoFlow(エコフロー)(27)
  • DJI(20)
  • 富士倉(18)
  • サイバーパワー(15)
  • 日動工業(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ASAGAO(7)
  • EARTH POWER(7)
  • OUKITEL(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • AVIOT(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    36,873税込40,560
    1台
    7日以内出荷
    231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)2.76容量231Wh / 62400mAh外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W直流出力USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
  • ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh)

    TogoPower
    30,000税込33,000
    1台
    7日以内出荷
    軽量2.8kgで扱いやすい177Whの小型ポータブル電源ながら、定格300W・瞬間450WのAC出力に対応した実用性の高いモデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計で、安全性と信頼性に優れています。LEDライトやSOSモードを搭載し、停電時や夜間のアウトドアでも心強い備えとなります。また、1.5時間急速充電に対応し、急な外出や災害時でもすぐに使える機動力の高さも魅力です。USB-A、USB-C(PD100W)、AC、DCなど多彩なポートを備え、スマートフォン、LEDランタン、小型家電まで幅広く対応。静音性が高く、寝室や車内などでも快適に利用できます。コンパクトなサイズ感は持ち運びに最適で、キャンプ・車中泊・釣り・撮影などライトアウトドアから、防災・短期停電対策まで、幅広いシーンにフィットします。
    質量(kg)2.8容量177Wh(12.8V/13.8Ah)出力(W)1×USB-A 最大18/1×USB-C 最大30/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)192×142×148その他の機能1×懐中電灯(1W)/SOS発信モード搭載交流出力2×定格電力300W/瞬間最大電力600WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER1000LFP(1000W/1037Wh)

    TogoPower
    89,091税込98,000
    1台
    7日以内出荷
    1037Whの大容量と定格1000W・瞬間最大2000Wの高出力に対応した、家庭防災からアウトドアまで幅広く使える上位モデルのポータブル電源です。リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルを維持する長寿命設計で、約10年以上の使用にも耐える安全性・信頼性が大きな魅力です。充電はAC最大800Wの急速充電に対応し、約80分で満充電できるため、台風前や停電前の準備も迅速に行えます。さらに パススルー充電機能 を搭載しており、コンセント接続中は家電へ直接給電しつつ本体を同時充電可能。これによりバッテリー劣化を抑えつつ常時運用ができ、在宅ワーク機器や小型冷蔵庫など”止めたくない機器”にも適しています。加えて EPS(瞬時切替)機能 により、停電時にはバッテリー給電へ自動切替され、簡易UPSとして非常時の電力を確保できます。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD45W)・シガーソケットの多様な出力を備え、キャンプ、車中泊、DIY作業、家庭のバックアップ電源まで対応可能。防災重視の家庭、本格的な電力を必要とするアウトドアユーザー、電気代節約やBCP対策したい個人・小規模事業者など、信頼性と容量を求めるユーザーに最適な一台です。
    質量(kg)11.9容量1037Wh(19.2V 54Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大45/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)290×201×272その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電800/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力1000W/瞬間最大電力2000WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh)

    TogoPower
    99,818税込109,800
    1台
    7日以内出荷
    1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。
    仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)12.5容量1152Wh(360000mAh)外形寸法(mm)290×201×272出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W
  • ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)

    TogoPower
    170,000税込187,000
    1台
    7日以内出荷
    1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。
    仕様並列運転〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)16.3出力(W)1800外形寸法(mm)335×240×305出力AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1機能懐中電灯〇、無停電電源装置〇容量(W)1500hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大3600
  • ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh)

    TogoPower
    35,800税込39,380
    1台
    7日以内出荷
    約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。
    仕様懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)3容量192Wh(60000mAh)外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W直流出力USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
  • ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower

    ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

    TogoPower
    12,545税込13,800
    1台
    7日以内出荷
    16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。 。また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。
    セット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード質量(kg)0.63容量16000mAh/3.7V(59.2Wh)W【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10外形寸法(mm)収納時:172×88×43、展開時:362×173×32出力【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A入力【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A入力/出力【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力)LED最大6W
  • ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh)

    TogoPower
    57,263税込62,989
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。 。重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。
    質量(kg)6.7容量560Wh(22.4V 25Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)230×168×229その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力600W/瞬間最大電力1200WRoHS指令(10物質対応)対応
  • MASTERシリーズ用並列接続用BOX TogoPower

    MASTERシリーズ用並列接続用BOX

    TogoPower
    11,727税込12,900
    1個
    6日以内出荷
    MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。 お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。
    寸法(mm)198×172×102質量(kg)約1.075(付属品除く)端子の種類バナナプラグコンセント仕様NEMA L5-30RACアダプタ(定格出力)2×125V/30AケーブルRVV x 12AWGケーブル長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66
  • ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh)

    TogoPower
    63,455税込69,801
    1台
    7日以内出荷
    605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。
    仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)7.1容量605Wh(189000mAh)外形寸法(mm)230×168×229出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W
  • ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh)

    TogoPower
    189,091税込208,000
    1台
    7日以内出荷
    1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。 。11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。 。BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えています
    セット内容ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)15容量1512Wh(420000mAh)外形寸法(mm)350×265×240充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機交流出力100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W出力ポート12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
  • ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)

    TogoPower
    163,455税込179,801
    1台
    7日以内出荷
    1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)10出力(W)1200外形寸法(mm)271×190×232出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1容量(W)1042hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大2400
  • ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh)

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。 。大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)6.9出力(W)600外形寸法(mm)247×180×218出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1容量(W)560hモードECOモード〇入力(W)AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1瞬間出力(W)最大1200
  • ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    215,000税込236,500
    1台
    7日以内出荷
    1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)16.3容量1500Wh(468750mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    170,000税込187,000
    1台
    7日以内出荷
    1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)14.2容量1056Wh(330000mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。
    仕様【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)6.9容量560Wh(175000mAh)外形寸法(mm)247×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
  • ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    28,000税込30,800
    1台
    7日以内出荷
    わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。
    仕様【セル】単結晶セルセット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127容量90Wh(12.8V/7Ah)質量(g)995外形寸法(mm)178×76×92出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40入力【USB-C(2)】最大65W変換効率(%)21.5~23.5ソーラーパネル質量(g)500
  • ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY330(330W/320wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    51,800税込56,980
    1台
    7日以内出荷
    320Wh・定格330W(瞬間最大660W)を備えた、扱いやすい中容量クラスのポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。従来の三元系リチウムと比べても約10倍の耐久性を誇り、長期的な運用でも安心して使えます。大型ディスプレイ搭載で、入力・出力・残量がひと目で分かる視認性の高い設計も特徴です。最大100W USB?C(PD)入力に対応し、通常のAC充電と組み合わせることで約96分の高速充電が可能。AC×2、USB?C×2(100W+30W)、USB?A(QC3.0)、シガーソケットなど豊富なポートを備え、ノートPC・タブレット・カメラ・小型家電の同時給電にも対応します。最新型BMS回路により、過充電・過熱から本体と接続機器を安全に保護します。防災安全協会推奨商品です。
    仕様【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)4.8容量320Wh(100000mAh)外形寸法(mm)191×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 330W、瞬間最大電力660W シガーソケット:1×10-14.6V/10A USB-A:1×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、最大36W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
  • ポータブル電源 TogoPower

    ポータブル電源

    TogoPower
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    高性能MASTERシリーズの1000Wモデル。急速充電機能搭載。2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード寸法(mm)290×201×200ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)本体質量(kg)8.7定格出力(W)1000入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60Wバッテリー容量(Wh)933
  • ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower

    ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源

    TogoPower
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード寸法(mm)230×168×178ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W)本体質量(kg)4.3定格出力(W)500入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)容量(W)ワイヤレスチャージャー:10保証期間12ヶ月(登録後は2年です)バッテリー容量(mAh)72100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45Wバッテリー容量(Wh)231
  • ソーラーパネル 200W TogoPower

    ソーラーパネル 200W

    TogoPower
    65,273税込71,800
    1枚
    6日以内出荷
    最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%)寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60質量(kg)6.9出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力200W保証期間12ヶ月定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMaxRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~65出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
  • ポータブル電源 TogoPower

    ポータブル電源

    TogoPower
    307,273税込338,000
    1台
    6日以内出荷
    高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード寸法(mm)350×265×240出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10保証期間12ヶ月ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
  • ソーラーパネル 200W TogoPower

    ソーラーパネル 200W

    TogoPower
    65,980税込72,578
    1枚
    7日以内出荷
    定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60質量(kg)7.3タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)200RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ソーラーパネル 120W TogoPower

    ソーラーパネル 120W

    TogoPower
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×4pcsポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)120RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ソーラーパネル 100W TogoPower

    ソーラーパネル 100W

    TogoPower
    38,980税込42,878
    1枚
    9日以内出荷
    ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vで、Togo POWERポータブル電源への充電だけではなく、DC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されて市販ほとんどのポータブル電源に対応出来ます。 太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0/24WやPD45W出力ポートが付き、スマホ、タブレットやパソコンなどの設備へ2台同時に充電可能。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3Aまで、最大45Wの高出力でPD対応のMacbookなどのPCデバイスへ急速充電ができます。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。ケーブル収納袋付で素早く外に持ちだせます。
    付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラダ付き)、1×アンダーソンコネクタ付きMC4アダプタ(3m)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード仕様太陽光転化率:21.5%-23.5%寸法(mm)(展開時)1220×540×25、(収納時)540×605×40質量(kg)4.6タイプ単結晶セル×2pcsポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1)出力DC18V/5.5AUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A)定格出力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)‐20-65
  • ポータブル電源(1000W/933wh) TogoPower

    ポータブル電源(1000W/933wh)

    TogoPower
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)290質量(kg)8.6高さ(mm)200使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)201ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)1000入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)933入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • ポータブル電源(500W/400wh) TogoPower

    ポータブル電源(500W/400wh)

    TogoPower
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)230質量(kg)4.3高さ(mm)178使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)168ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)500入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)108100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)400入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
非常用電源