絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)(85)
- EcoFlow(エコフロー)(27)
- TogoPower(27)
- DJI(20)
- 富士倉(17)
- サイバーパワー(15)
- 日動工業(9)
- イチネンTASCO(7)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
- ASAGAO(7)
- EARTH POWER(7)
- OUKITEL(7)
- BLUETTI(ブルーティ)(6)
- PowerArQ(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- AVIOT(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MASTERシリーズ用並列接続用BOX
TogoPower¥11,727税込¥12,9001個6日以内出荷MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。 お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。寸法(mm)198×172×102質量(kg)約1.075(付属品除く)端子の種類バナナプラグコンセント仕様NEMA L5-30RACアダプタ(定格出力)2×125V/30AケーブルRVV x 12AWGケーブル長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66
リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP
ASAGAO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
AT-1 専用ソーラーパネル
キャロットシステムズ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
MC4/DC7909変換ケーブル10m
富士倉¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)700ケーブル長(m)10許容電流(A)15
200W折畳式ポータブルソーラーパネル
ASAGAO¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電器 18W TSK92K
多摩電子¥10,980税込¥12,0781個当日出荷太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25色ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
ポータブル蓄電池
エスケイジャパン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
サイバーパワー¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
ポータブルバッテリー
富士倉¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷EPS機能搭載なので、急な停電の場合0.01秒でバッテリーに切り替わる。普段頻繁に使用する電気製品の使用時間を設定し、無駄な電力消費を無くす。用途キャンプや車中泊などのアウトドア、地震や停電時の防災・非常用電源、そして庭でのDIYや在宅ワークといった日常使いにも。
Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W2枚セット
Jackery(ジャクリ)¥439,818税込¥483,8001セット翌々日出荷3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200D)×2枚
Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカート+ソーラーパネル200W1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥388,000税込¥426,8001セット翌々日出荷3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット
Jackery(ジャクリ)¥430,727税込¥473,8001セット翌々日出荷3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)×2枚
Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥378,909税込¥416,8001セット翌々日出荷3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)
Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット
Jackery(ジャクリ)¥880,909税込¥969,0001セット5日以内出荷Jackeryポータブル電源5000Plusと200Wソーラーパネル2枚をセットしたSolar Generatorセット。Jackeryポータブル電源「5000 Plus」は5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。セット内容Jackeryポータブル電源5000Plus+Solar Saga200×2
DJI Powerトラベルアダプターキット
DJI¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷旅行用に設計されたこのキットには、EU、イギリス、オーストラリア仕様の交換可能なプラグが付属しています。スマートなスナップオン式設計により、素早い交換が可能で、さまざまな地域の一般的な電源コンセントに柔軟に対応できます。【セット内容】。EU用アダプタープラグ × 1。イギリス用アダプタープラグ × 1付属品EU用アダプタープラグ × 1、 イギリス用アダプタープラグ × 1、オーストラリア用アダプタープラグ × 1、※内容物は予告なく変更になる場合があります。EU用アダプタープラグ(ピンなし) 43.1×30.8×35.7 mm(長さ×幅×高さ)、 イギリス用アダプタープラグ(ピンなし)48.2×43.8×17.6 mm(長さ×幅×高さ)、オーストラリア用アダプタープラグ(ピンなし)40.2×38.5×17.5 mm(長さ×幅×高さ)
DJI Power 140WGaN充電コンボ
DJI¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。付属品・DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、DJI Power 7A USB-C デジタルディスプレイケーブル (1 m) ×1、資料 ×1仕様正味重量:CN/US/JP規格:約245 gEU規格:約250 gサイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1電力密度:1.00 W/cm3ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計 EU規格:固定式プラグ設計動作環境温度:0℃~25℃
Jackery SlimPower 壁掛けブラケット Wall-Mounted Bracket
Jackery(ジャクリ)¥1,817税込¥1,9991個4日以内出荷SlimPower H1を壁面にスマートに設置するための専用アクセサリーです。SlimPower H1の特徴である薄型デザインを活かし、床置きすることなく壁面へすっきりと収納できるため、限られた居住空間を有効活用できます。冷蔵庫横や収納スペース周辺など、デッドスペースになりがちな場所にも設置しやすく、防災用電源を日常生活の中に自然に取り入れられるのが魅力です。床面を占有しないため掃除がしやすく、インテリアになじむスマートな電源環境を実現します。対応機種SlimPower H1
Jackery SlimPower DC Input モジュール
Jackery(ジャクリ)¥10,908税込¥11,9991個4日以内出荷ポータブル電源「SlimPower H1」専用のオプションアクセサリーで、ソーラーパネルからの充電を可能にする拡張モジュールです。最大500WのDC入力に対応しており、太陽光を活用した効率的な充電環境を構築できます。普段は家庭用コンセントで充電しながら、停電時や災害時にはソーラーパネルを利用して電力を確保できるため、防災対策としてもおすすめです。また、電気代の節約や環境負荷の低減につながることに加え、将来的なエネルギー自給への備えができる点も魅力です。使い方は簡単で、DC InputモジュールをSlimPower H1本体に取り付け、対応するJackeryソーラーパネルを接続するだけです。天候の良い日には太陽光で発電しながら充電できるため、アウトドアや車中泊はもちろん、家庭の非常用電源システムとしても活躍します。日常利用から緊急時まで、SlimPower H1の活用範囲を大きく広げてくれる便利なアイテムです。寸法(mm)約170×90×52質量(g)500出力DC:42V-58V=最大10.7A対応機種SlimPower H1入力DC:11V-16V=最大8A;16V-60V=最大13A、2ポート最大24A、最大500W
QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載
YAMAZEN(山善)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
Jackery SlimPower H1
Jackery(ジャクリ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Jackery ポータブル電源 SlimPower H1は、厚さわずか67mmの世界最薄クラスのスリム設計を採用した新しいスタイルのポータブル電源です。容量1024Wh、定格出力800Wを備えながら、冷蔵庫横や家具のすき間などのデッドスペースに設置でき、インテリアになじみやすいシンプルなデザインが魅力です。横置き・縦置き・壁掛けの3通りに対応し、限られた住空間でも無理なく導入できます。専用の拡張バッテリーを接続することで容量を最大2048Whまで増やせるため、長時間の停電対策や電力消費の大きな家電の利用にも柔軟に対応可能です。加えて、別売りのソーラーパネルによる充電にも対応しており、災害時やアウトドアシーンでも太陽光を活用して電力を確保できます。停電時にはUPS機能により自動で給電へ切り替わるため、冷蔵庫やパソコンなどの大切な機器をしっかりサポートします。約6000回の充放電に対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、長期間安心して使用可能。日常の節電から災害時の備えまで、「しまう防災」ではなく「使いながら備える防災」を実現する一台です。仕様サイクル数:6000回(6000回充放電後も初期容量の70%を維持)セット内容Jackery SlimPower H1本体×1、スタンド×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery SlimPower H1取扱説明書×1寸法(mm)約600×325×67質量(kg)約10.5出力AC:100V~50/60Hz,8A,800W,瞬間最大1600W(パススルー:100V-120V~50/60Hz,最大800W)温度(℃)充電:-20~45,LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)定格出力800W、瞬間最大1600W保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45充電時間AC充電(コンセント):約1.5時間、ソーラーパネル入力200W:8時間動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年ポートDC拡張ポート:36.8V~56V=最大24A入力ポートAC入力(コンセント):100V-120V~60Hz,最大15A,最大850W、DC入力:36.8V-56V=最大24A,最大500W
Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー
Jackery(ジャクリ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。セット内容Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1質量(kg)約9温度(℃)充電:-20~45定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年サイズ(mm)約 600 x 325 x 60ポートDC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A
P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
TA616PL用ソーラーパネル
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781枚6日以内出荷寸法(mm)展開時:1271×560質量(kg)4.04折りたたみ寸法(mm)364×569防水保護等級IP67最大ピーク電力(W)100
Jackery ポータブル電源600New+50L 2ドア冷蔵庫
Jackery(ジャクリ)¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷アウトドアや災害時にも”食の安心”を確保できる、実用性に優れたセットです。高性能ポータブル電源「Jackery 600New」と、省スペースで使いやすい「Simplus 50L 2ドア冷蔵庫 SP-50LD2」を組み合わせれば、コンセントがない場所や突然の停電時でも冷蔵・冷凍が可能。キャンプや車中泊はもちろん、非常時でも食材を傷める心配がなく、氷も作れるため、冷たい飲み物の確保や体を冷やす暑さ対策にも活躍します。夏場の熱中症対策や、BCP・防災備蓄としても心強い存在です。日常使いから緊急時まで幅広く対応でき、家族の安心をしっかり支える便利なセットです。外気温25度の環境下で、温度設定5で使用可能時間を検証した結果、電池残量100%からスタートし、4時間後に82%、8時間後に67%、約24時間後に残量が0%になりました。
Jackery 2000 Plus v2用拡張バッテリー Battery Pack 2000
Jackery(ジャクリ)¥153,636税込¥169,0001台4日以内出荷Jackeryポータブル電源2000PlusV2用の拡張バッテリー。必要に応じて容量をアップできます。対象Jackeryポータブル電源2000Plus V2
野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600
ロゴス¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、停電や災害時の備えとしても活躍する512Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常から非常時まで安心して使用できます。約2.3時間の急速充電に対応しているため、キャンプ当日朝など使用前の短時間でもしっかり蓄電可能。AC出力2口をはじめ、USB-AやUSB-C、DC出力を備え、スマートフォンやタブレット、小型家電など幅広い機器へ給電できます。さらに、優れた耐傾斜性により、不安定なキャンプサイトや車内でも安定して動作。持ち運びやすいハンドル付きで、アウトドアから防災まで、あらゆるシーンで活躍します。用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]600W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[TypeC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約55台、[タブレット]約15台入力電圧/電流:AC100V/2.5A構成本体、蓄電用ACケーブル、予備ヒューズ使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.3蓄電池容量(Wh)512本体寸法(cm)(約)幅24×奥行18.5×高さ20総質量(kg)(約)5.7出力タイプAC×2、DC、USB-A×2、USB-C
野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 S1000
ロゴス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷キャンプや車中泊、アウトドアレジャーから災害時の備えまで幅広く活躍する大容量992Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常使いから非常時まで安心して使用できます。AC出力合計1000Wの高出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型家電への給電も可能。さらに約2.2時間の急速充電に対応しているため、出発前の短時間でもしっかり蓄電できます。優れた耐傾斜性を備え、キャンプサイトの不安定な地面や車中泊でも安定して使用できる頼れる電源です。用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]出力合計:1000W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[USB-C-1+USB-C-2]5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A(出力合計:140W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約107台、[タブレット]約30台入力電圧/電流:AC100V/5A構成本体、蓄電用ACケーブル、7909-シガーソケットケーブル使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.2蓄電池容量(Wh)992本体寸法(cm)(約)幅36×奥行27×高さ22.5総質量(kg)(約)10.5出力タイプAC×3、DC、USB-A×2、USB-C×2
野電 エレキャン・パワーソーラーパネル
ロゴス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。用途折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。仕様交換効率(%):最大23、スタンド付き出力最大電圧/電流:20.5V/4.88A定格出力(W)100構成本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント使用環境温度(℃)(-)20~85主材質単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル収納時寸法(cm)幅59×奥行5×高さ55本体寸法(cm)(約)幅111×奥行3.5×高さ59総質量(kg)(約)4.5設置寸法(cm)(約)幅111×奥行60×高さ47
Jackery ポータブル電源600New+Simplus製氷機
Jackery(ジャクリ)¥85,000税込¥93,5001セット3日以内出荷電源の確保が難しいアウトドアや災害時でも、手軽に氷を作れる安心のセットです。高性能ポータブル電源「Jackery 600New」とコンパクトな「Simplus製氷機(SP-CED04)」を組み合わせることで、コンセントのない場所でもスイッチひとつで氷が作れます。キャンプや車中泊、庭でのバーベキューはもちろん、突然の停電時にも活躍。特に夏場は、熱中症対策として冷たい飲み物を保ったり、氷で体を冷やすことができるため、ご家族の安全を守る心強い味方になります。また、ケガや打撲時の応急処置としてもすぐに氷を用意できるので安心です。持ち運びしやすい設計で、防災備蓄としてもおすすめ。日常から非常時まで幅広く活用できる、実用性の高い便利セットです。外気温25度の環境下で、XLサイズの通常氷を作り検証した結果、電池残量100%からスタートし、2時間後に75%、4時間後に50%、7時間後に残量が0%になりました。セット内容Jackery ポータブル電源600New、Simplus製氷機SP-CED04-WH
Jackery 保護カバー(ポータブル電源 3600 Plus専用)
Jackery(ジャクリ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ポータブル電源 3600 Plus専用の保護カバー。本体のボタンなどの操作部分は、カバーを装着したままでも操作可能です。(Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Proでも使用可能)。雨などの水しぶきやほこりなどからポータブル電源本体をしっかりガード、防汚性にも優れ、突然の悪天候や泥跳ねからも本体を清潔に保ちます。耐久性の高い素材を採用しており、屋外環境でも安心して使用出来ます。移動時やアウトドアでの使用時に気になるキズや汚れ、衝撃からしっかり保護します。キャンプや車中泊、防災用途など、あらゆるシーンでポータブル電源を長く大切に使いたい方におすすめのカバーです。サイズ(cm)長さ49×幅38×高さ39~51対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Plus・3000 Pro・3600 Plus
(セット割)パワーバンク&充電ステーション×4セット
Jackery(ジャクリ)¥439,800税込¥483,7801セット(4セット)3日以内出荷USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台と充電ステーションのセットをお得なまとめ割特価で。パワーバンク1台の容量は76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。安全性の高いリチウムイオン電池を採用。サイクル回数3000回と長寿命でコスパ抜群。フリーアドレスのオフィスやカフェなどコンセントが足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。セット内容(JSG-0307A:パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書)×4セット質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W寸法(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)電池リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり![ポータブル電源 [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519670-260518-02.jpg)
ポータブル電源 [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]
AVIOT¥289,800税込¥318,7801式12日以内出荷質量(kg)34色1色定格出力(W)3000口数出力:14口機能パススルー機能:○、UPS機能:○(0.014秒以内切替)容量(W)2560hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間1.7時間(最短)瞬間出力(W)最大5000充放電回数(回)4800入力ポートAC 1口、DC 2口出力ポートAC 3口(20A)、AC 3口(20A)、AC 1口(25A)、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD100W)、シガーソケット 1口、アンダーソン端子 1口![ポータブル電源 ベージュ [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519645-260518-02.jpg)
ポータブル電源 ベージュ [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]
AVIOT¥81,980税込¥90,1781式12日以内出荷日本発のエレクトロニクスのトータルブランド、AVIOT(アビオット)によるポータブル電源、”AVIOT POWER PIECE”シリーズ。全ラインナップに安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン充電池を使用し、日本メーカーとしての高い品質基準と、充実の国内アフターサポート体制で、安心・安全にお使いいただけます。キャンプ・グランピングや、屋外イベント、お庭でのDIYなど、コンセントがないところでの使用はもちろん、停電などの万が一の事態の備えにも。生活に欠かすことのできない「電気」を通して、豊かな生活と安心をサポートいたします。質量(kg)6.3色2色(NAVY/BEIGE)定格出力(W)500口数出力:10口対応パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)容量(W)512hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間2.5時間(最短)瞬間出力(W)最大1000充放電回数(回)3000入力ポートAC 1口、DC 1口出力ポートAC 3口、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-C 2口(PD27W/100W)、シガーソケット 1口![ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応] AVIOT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519618-260518-02.jpg)
ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応]
AVIOT¥46,980税込¥51,6781式12日以内出荷質量(kg)3.7色1色定格出力(W)300口数出力:7口機能パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)容量(W)204hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間1.5時間(最短)瞬間出力(W)最大500充放電回数(回)3600入力ポートAC 1口、DC 1口出力ポートAC 2口、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD65W)、シガーソケット 1口










































![ポータブル電源 [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519670-260518-02.jpg)
![ポータブル電源 ベージュ [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519645-260518-02.jpg)
![ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /7出力 /AC・DC・ソーラー充電 /USB Power Delivery対応] AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519618-260518-02.jpg)