カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(75)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(16)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(3)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(66)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(48)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(37)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「MLP」の検索結果

特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ややきつめ、5ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-70
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    校正証明書一般校正
  • ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリング

    ミラクルワイパプランジャ

    武蔵エンジニアリング
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    材質ポリエチレン
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • メタルオスルアーロック隔壁コネクター アズワン

    メタルオスルアーロック隔壁コネクター

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
  • メタルオスルアー隔壁コネクター アズワン

    メタルオスルアー隔壁コネクター

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • メタルメスルアー隔壁コネクター アズワン

    メタルメスルアー隔壁コネクター

    アズワン
    3,299税込3,629
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • メッケル直管バーナー Showa(昭和科学)

    メッケル直管バーナー

    Showa(昭和科学)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
    ガスの種類は、LPもしくは、都市ガス13Aとなります。
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • 200ml PET容器 エスコ

    200ml PET容器

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 200ml PET容器(12個) エスコ

    200ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 10mlpH試験液 エスコ

    10mlpH試験液

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
  • 0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ

    WATSON
    13,980税込15,378
    1箱(120ストリップ)
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • 試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬9mL POVテスター5型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
    容量(mL)9
  • 0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
  • ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(12個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質メンブレン:PESPLUS容量(mL)500メンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PES 91mmΦ 滅菌 24個入

    GVS
    37,380税込41,118
    1箱(24個)
    当日出荷から8日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:500●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-40
  • 500ml PET容器(12個) エスコ

    500ml PET容器(12個)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 400ml PET容器 エスコ

    400ml PET容器

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)400材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-105質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 400ml PET容器(12個) エスコ

    400ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)400材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-115質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 500ml PET容器 エスコ

    500ml PET容器

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-106質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 0.2ml PCR8連キャップ WATSON

    0.2ml PCR8連キャップ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1箱(120ストリップ)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    22,980税込25,278
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    24,980税込27,478
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
  • ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 50mL P8050シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-04
  • ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ MTC Bio

    ピペットリザーバー 分割タイプ 50mL P8051シリーズ

    MTC Bio
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
    仕様タイプ(mL):50分割タイプ、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-07
  • 全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 4.00mg/L PO4-P in H2O 125047 100ML Merck(メルクミリポア)

    全リン 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 4.00mg/L PO4-P in H2O 125047 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0317-41危険物の類別非危険物
  • リン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3PO4 in H2O , 1000mg/L P サーティピュア (R) 170340 100ML Merck(メルクミリポア)

    リン ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, H3PO4 in H2O , 1000mg/L P サーティピュア (R) 170340 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    種別170340 100MLアズワン品番61-0321-94危険物の類別非危険物
  • 分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)

    分液ロート500mL PMP #978

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
    品番978TGK品番198-19-88-03容量(mL)500仕様オートクレーブ可能
  • EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入 GVS

    EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 1,000mL PES 91mmΦ 滅菌 12個入

    GVS
    27,980税込30,778
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
    仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PES●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-54
  • フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ Argos Technologies Inc

    フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)196穴 BMFB-S196シリーズ

    Argos Technologies Inc
    169,800税込186,780
    1セット(4パック×20個)
    4日以内出荷
    フリーザーボックス196穴。0.2mlPCRチューブx196本。8連・12連の0.2mlPCRチューブにも対応。未滅菌。※セット=ボックス&ディバイダー
    仕様●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温アズワン品番65-3810-90
  • CoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレー biocision

    CoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレー

    biocision
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-55

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品