カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(9)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(3)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)

科学研究・開発用品 :「MLP」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • 200ml PET容器 エスコ

    200ml PET容器

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 200ml PET容器(12個) エスコ

    200ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 10mlpH試験液 エスコ

    10mlpH試験液

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
  • 試薬9mL POVテスター5型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬9mL POVテスター5型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・過酸化物価測定キットPOVテスター5型用の試薬です。
    容量(mL)9
  • 500ml PET容器(12個) エスコ

    500ml PET容器(12個)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 400ml PET容器 エスコ

    400ml PET容器

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)400材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-105質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 400ml PET容器(12個) エスコ

    400ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)400材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-115質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 500ml PET容器 エスコ

    500ml PET容器

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)500材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-106質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)

    分液ロート500mL PMP #978

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
    品番978TGK品番198-19-88-03容量(mL)500仕様オートクレーブ可能
  • 細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL PP製

    TGK(東京硝子器械)
    272税込299
    1本
    4日以内出荷
    容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
  • 小型遠心機 可変式 三商

    小型遠心機 可変式

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
    最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
  • スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデック

    スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付

    アイデック
    46,980税込51,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
    材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
  • 回転フラスコ 1000mL P+G BUCHI(ビュッヒ)

    回転フラスコ 1000mL P+G

    BUCHI(ビュッヒ)
    29,999税込32,999
    1個
    欠品中
    ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
  • 0.2mL PCRプレート用サーマルブロック オーハウス

    0.2mL PCRプレート用サーマルブロック

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
  • MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG

    MPC-P25小型プレート遠心機

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
    セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用)

    ALLSHENG
    41,980税込46,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品