カテゴリ
絞り込み
管接続口径
- 1/8(2,274)
- 5/32(289)
- 1/4(3,351)
- 5/16(172)
- 3/8(1,666)
- 1/2(668)
- 3/4(313)
- 1(132)
- 1-1/4(39)
- 1-1/2(34)
- M3(155)
- M5(997)
- Φ2(132)
- Φ3.2(116)
- Φ4(1,416)
- Φ6(2,127)
- Φ8(1,345)
- Φ10(566)
- Φ12(237)
- その他(1,170)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(14,852)
- Festo(1,285)
- CKD(386)
- コガネイ(281)
- NORGREN(229)
- ParkerTAIYO(86)
- エスコ(39)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 日本精器(21)
- フジキン(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- AirTAC(14)
- ニッタ(9)
- アサダ(3)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215R)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(R) 外部パイロット仕様
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1821)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準
V Series(VQZ1150R)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット
VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4300)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
V Series(VQC4100)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342T)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LU1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2GZE1)
SMC¥8,298税込¥9,1281個11日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)