カテゴリ
絞り込み
ボディサイズ
ブランド
- SMC(3,040)
- CKD(105)
- オリオン機械(35)
- 日本精器(6)
- 日立産機システム(6)
- コガネイ(5)
- 大阪サニタリー(5)
- ヤマシンフィルタ(5)
- アネスト岩田(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- 明治機械製作所(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- KELK(小松)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 近畿製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。ボディサイズ650
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。ボディサイズ850
バイパス配管セット組立
オリオン機械(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
交換用エレメント
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用ボディサイズ適用:90フィルターマイクロミストセパレータろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS用ボディサイズ適用:70フィルターメインラインフィルタ水分除去率(%)99以上ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
AFD20-D~AFD40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷質量(kg)0.37取付オプション:ブラケット付ボディサイズ40等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2]管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc処理空気量(L/min(ANR))最大:600ドレン貯留量(cm3)45使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)ケースガード標準装備(ポリカーボネート)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm)流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥6,438税込¥7,0821台3日以内出荷P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥12,563~税込¥13,819~1台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥2,800~税込¥3,080~1台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズのOリングキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
SMC¥8,398税込¥9,2381個22日以内出荷視認性&耐環境性向上仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
マイクロミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFD-Aシリーズ用エレメント
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷フィルタの交換用エレメント(クリーン用)種類エレメントアセンブリ
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアドライヤ用防塵フィルタセット
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から25日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアドライヤ用オートドレンケースアッセンブリ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ
アグリカルチャー¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。 コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。用途エアツールの空圧機器へのエア供給に付属品エアフィルタ×1個接続口径Rc(PT)1/2質量(kg)17定格電圧(V)AC100使用圧力(MPa)0.14~1.0定格周波数(Hz)50/60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360ドレン排出自動排周囲温度(℃)32(1.7~43)定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260冷媒R-134a入口空気温度(℃)35(MAX60)処理空気量(m3/min)0.47圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
I Series(IDG1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ1空気流量(L/min)10基準露点温度(℃)(-)-20
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)サイズ(mm)20