絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
-・G・M・NPT・NPTF・Rc・Rp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 流体制御機器

FA現場のお役立ち情報
5,538件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130S-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~) SMC

    高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
  • エアオペレートバルブ (VXF~) SMC

    エアオペレートバルブ (VXF~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • 省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC

    省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    ・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3335~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3335~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234-0~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110G~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VX21/22/23 Series(VX021-001~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX021-001~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • VQ Series(VQ2000-FPG-~) SMC

    VQ Series(VQ2000-FPG-~)

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クーラントバルブ (VNC3~) SMC

    クーラントバルブ (VNC3~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNB311~) SMC

    プロセスバルブ (VNB311~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNB214~) SMC

    プロセスバルブ (VNB214~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
  • プロセスバルブ (VNB211A~) SMC

    プロセスバルブ (VNB211A~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • プロセスバルブ (VNA212~) SMC

    プロセスバルブ (VNA212~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2弁形式(2) N.O.
  • プロセスバルブ (VNA111A-~) SMC

    プロセスバルブ (VNA111A-~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA1ポート数2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
  • 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC

    5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
    ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
  • クーラントバルブ (SGCA~) SMC

    クーラントバルブ (SGCA~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ (SGC42~) SMC

    クーラントバルブ (SGC42~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ (SGC32~) SMC

    クーラントバルブ (SGC32~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 空気用 CKD

    空気用

    CKD
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフバルブ 日本オイルポンプ

    リリーフバルブ

    日本オイルポンプ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • 4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 日本精器

    4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型

    日本精器
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
  • 燃焼制御モータ:CCVシリーズ azbil(旧:山武)

    燃焼制御モータ:CCVシリーズ

    azbil(旧:山武)
    95,980税込105,578
    1個
    42日以内出荷
    制御用モータ
    用途バルブ・ダンパー等の駆動
  • 燃焼制御モータ:CCMシリーズ azbil(旧:山武)

    燃焼制御モータ:CCMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    98,980税込108,878
    1個
    31日以内出荷
    制御用モータ
    用途バルブ・ダンパー等の駆動
  • フレームモニタ azbil(旧:山武)

    フレームモニタ

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ● UV火炎検出器(AUDシリーズ)用のフレームモニタで、火炎信号を電圧として監視可能 ● フレーム電圧の出力・警報機能を備え、燃焼状態の見える化が可能 ● UV警報ランプ出力・リセット機能を装備し、異常時対応が容易 ● 既設機(R4332B等)からの更新・置換えに対応しやすい構成
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視補助 ● AUD300/AUD500/AUD700/AUD900 などUVセンサと組み合わせた火炎状態監視 ● 保守・点検時のフレーム電圧確認や燃焼調整作業 ● 既設フレームモニタからの更新案件における置換え用途
  • バーナコントローラ:AUR455シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR455シリーズ

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    ●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
    用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
  • バーナコントローラ:AUR355シリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:AUR355シリーズ

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    ●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開
    用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
  • 250Ω抵抗(精度±0.02%) azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗(精度±0.02%)

    azbil(旧:山武)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    4~20mAの直流電流信号を1~5Vの直流電圧に変換するための250Ω精密抵抗組立。
  • GV専用ストレーナセット azbil(旧:山武)

    GV専用ストレーナセット

    azbil(旧:山武)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズに使用するストレーナと O リングのセット
流体制御機器