絞り込み
ブランド
- SMC
- Parker[油圧機器・油圧ホース](7)
- RS PRO(4)
- 三井精機(3)
- 日本フイルター(2)
- TRUSCO(1)
- ADVANTEC(1)
- 橋本クロス(1)
- オルガノ(1)
- ブンリ(1)

工業用フィルタ FGDCA
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-06
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
FGH - 液体用高精度フィルタ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷仕様エレメント分類:(J) HEPO 2ボディサイズ(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSD
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSC
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGSB
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLD
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
『工業用フィルタ/焼結金属エレメント』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用フィルタ
- 焼結金属エレメント

























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)