絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Parker[油圧機器・油圧ホース](7)
- 三井精機(3)
- ADVANTEC(1)
- 橋本クロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

糸巻きカートリッジフィルター 500mmタイプ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ろ過性能を高める特殊加工ポリエステル糸を使用しているため目詰まりしにくく経済的です。繊維の脱落や有機物の溶出が無く、耐薬品性に優れたフィルターです。コアは耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。用途各種工業用水の清浄ろ過に。純水、超純水製造工程の1次ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。トラスコ品番114-8917材質ろ材:ポリエステル糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2RoHS指令(10物質対応)対応
『工業用フィルタ/焼結金属エレメント』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用フィルタ
- 焼結金属エレメント






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)