絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(35)
形状
ユニオンティー(33)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(18)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,138件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チューブアダプター VUW-A フジキン

    チューブアダプター VUW-A

    フジキン
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    形状チューブアダプターねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
  • ゲージユニオン VUWG フジキン

    ゲージユニオン VUWG

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    V-Lok(Vロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    形状ゲージユニオンタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)51ねじの種類Rc使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-ねじサイズ1/2
  • エルボユニオン VUWL フジキン

    エルボユニオン VUWL

    フジキン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(UNF)
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)

    フジキン
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(NPT)
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(NPT)
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(メス)
  • ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(UNF) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(UNF)

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエスユニオン(UNF)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(UNF) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(UNF)

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルユニオン(UNF)
  • ニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ)

    フジキン
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状45°エルボハーフユニオン(UNF)
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF)

    フジキン
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(UNF)
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(メス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(メス)(インチ)

    フジキン
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングエルボレデューサー(メス)呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法F(mm)9.52寸法D(mm)7.1呼び径(inch)3/8寸法F(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法D(inch)0.28チューブサイズ9.52mm、3/8インチ寸法N(inch)0.91寸法W(inch)5/8
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(オス)(インチ)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングエルボレデューサー(オス)
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(NPT)
  • LL - スイベルロングエルボ SMC

    LL - スイベルロングエルボ

    SMC
    929税込1,022
    1個
    9日以内出荷
    仕様ねじ部のシール剤:(S) シール剤付、オーダーメイド仕様:(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)型式LL12-03
  • DY - サービスチーズユニオン SMC

    DY - サービスチーズユニオン

    SMC
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    仕様ねじ部のシール剤:(S) シール剤付、オーダーメイド仕様:(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
  • 異径 中間ブッシング グリーンクロス

    異径 中間ブッシング

    グリーンクロス
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    パイプ配管用のジョイント金具です。ネジ径の異なるパイプを接続したい場合の段下しに使用します。
    用途内ネジパイプより外ネジパイプへの段下しねじの種類R(PT)、Rc(PT)
  • ナット式 ウレタンホースジョイント グリーンクロス

    ナット式 ウレタンホースジョイント

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
    形状ホースジョイントホース外径(Φmm)6.5×10.0
  • Y型 中間ニップル グリーンクロス

    Y型 中間ニップル

    グリーンクロス
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
    用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)+5~+60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G耐圧力(MPa)1.5
  • G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコ

    G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコ

    G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"適合パイプ外径(Φmm)12
  • 12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコ

    12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
  • 10mmx12mm ユニオン(異径/ステンレス製) エスコ

    10mmx12mm ユニオン(異径/ステンレス製)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)10×12
  • 12mmx12mm ユニオン(ステンレス製) エスコ

    12mmx12mm ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
  • R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • ホースカップリング用パッキン(FKM製) エスコ

    ホースカップリング用パッキン(FKM製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    材質FKM使用温度範囲(℃)-20~160内径×外径×厚さ(mm)20.5×33.5×10.8
  • ホースカップリング用ダストキャップ(クロム鋼製) エスコ

    ホースカップリング用ダストキャップ(クロム鋼製)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49
  • G 3/4" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    G 3/4" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ3/4”
  • G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ1/2”
  • G  1"  雌ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    G 1" 雌ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    6,350税込6,985
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ1”
  • 25mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    25mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49タケノコ径(Φmm)1"(25)
  • 19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    19mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
  • 13mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコ

    13mm 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
  • カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコ

    カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途食品材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコ

    カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手