絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(35)
形状
ユニオンティー(33)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(18)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,138件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 中間エアーチーズ NO.56TPT 近畿製作所

    中間エアーチーズ NO.56TPT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ接続ねじ種類PTXPT
  • 中間エアーエルボ NO.55EPT 近畿製作所

    中間エアーエルボ NO.55EPT

    近畿製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類PTXPT
  • 異径ニップルソケット NO.09PT 近畿製作所

    異径ニップルソケット NO.09PT

    近畿製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状異径ニップルソケット接続ねじ種類PTXPT
  • V-Lok ティーユニオン フジキン

    V-Lok ティーユニオン

    フジキン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    形状ティーユニオン
  • 異径中間ソケット EARTH MAN

    異径中間ソケット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続形状異径中間ソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)仕上メッキ
  • 異径中間ニップル EARTH MAN

    異径中間ニップル

    EARTH MAN
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R仕上メッキ
  • ペアソケット EARTH MAN

    ペアソケット

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ソケット部は固定式。ツータッチソケット。
    用途1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる。材質(本体)鋼鉄(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインブロック カップリングモジュール PISCO(ピスコ)

    メインブロック カップリングモジュール

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。
    形状カップリングモジュール材質(本体)PBT質量(g)84タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1接続ねじM18X1材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ブラス製締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 締付ナットのみ

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状締付ナットタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)137使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ターミナル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ターミナル

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    材質(本体)アルミ合金質量(g)20.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 エアマニホールド コガネイ

    TACねじ配管用継手 エアマニホールド

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1袋(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類RcXM
  • TACねじ配管用継手 ニップル コガネイ

    TACねじ配管用継手 ニップル

    コガネイ
    798税込878
    1袋(10個)
    6日以内出荷から17日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット2個付形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 旋回継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 旋回継手

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状旋回継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)4.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)2.1接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 カップリング コガネイ

    TACねじ配管用継手 カップリング

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。形状カップリング材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 隔壁継手 コガネイ

    TACねじ配管用継手 隔壁継手

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付形状隔壁継手材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)12.6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)7.8接続ねじM5X0.8(めねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • TACねじ配管用継手 薄形プラグ コガネイ

    TACねじ配管用継手 薄形プラグ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    付属品ガスケット1個付形状プラグ材質(本体)ステンレス質量(g)0.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM3X0.5(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
  • L6125 SMC

    L6125

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • L6100 SMC

    L6100

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
  • L6080 SMC

    L6080

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
  • L6063 SMC

    L6063

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
  • L6050 SMC

    L6050

    SMC
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
  • L6040 SMC

    L6040

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • L6032 SMC

    L6032

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷
  • L5125 SMC

    L5125

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • L5100 SMC

    L5100

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • L5080 SMC

    L5080

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
  • L5063 SMC

    L5063

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • L5050 SMC

    L5050

    SMC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
  • L5040 SMC

    L5040

    SMC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
  • L5032 SMC

    L5032

    SMC
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
  • スイベルエルボ L08-0 SMC

    スイベルエルボ L08-0

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類RRc
  • スイベルエルボ L04-0 SMC

    スイベルエルボ L04-0

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径1/8シール方式シール剤付ねじの種類RRc
  • サービスチーズユニオン KFY08 SMC

    サービスチーズユニオン KFY08

    SMC
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。材質黄銅形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類R適合チューブ内径(Φmm)6
  • サービスチーズユニオン KFY06 SMC

    サービスチーズユニオン KFY06

    SMC
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手