絞り込み
形状

ユニオンエルボ(10)

ユニオンストレート(35)

ユニオンティー(33)

ユニバーサルエルボ(13)

レデューサー(18)

延長継手ブッシュ(14)

違径ソケット(23)

違径ニップル(11)

違径ユニオンストレート(8)

隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- フジキン(355)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(74)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- イハラサイエンス(33)
- H&H(31)
- コガネイ(26)
- FITOK(23)
- BeHAUS(22)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

DY - サービスチーズユニオン(DY08)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DY - サービスチーズユニオン(DY04)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DT - 両口チーズユニオン(DT12)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DT - 両口チーズユニオン(DT10)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DT - 両口チーズユニオン(DT08)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷から12日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DT - 両口チーズユニオン(DT06)
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DT - 両口チーズユニオン(DT04)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL12)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL10)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL08)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL06)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)4日以内出荷から18日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL04)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)7日以内出荷から9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
エイトロックS
八興¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番814-6218材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)形状エイトロック質量(g)650ねじ径R1・3/4ねじの種類R適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から15日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。仕様耐熱シーロック加工種別プラグとソケット形状エルボタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ライトエアー ソケット 異径
TBC(タブチ)¥759税込¥8351個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番754-7099材質ポリアセタール(POM)形状ライトエアー ソケット質量(g)110使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)六角対辺W1(mm)56六角対辺W2(mm)49適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
エルボユニオン(POM)
ウシオライティング¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
ユニバーサルソケット
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
テラピンユニバーサルエルボ
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100
M5ユニオンティ M5×0.8 3箇所
千代田通商¥1,598税込¥1,7581袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2371形状ユニオンティ質量(g)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所
千代田通商¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2369形状クロスコネクター質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空寸法B2(mm)5寸法B1(mm)10適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
三協リール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷サビに強い高品質です。用途高圧ホースのよじれ防止用トラスコ品番838-6565形状ストレート全長(mm)61接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)105種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ1/4接続ねじ種類G
メスネジ継手
佐藤真空¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番838-6391材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類ねじ込み継手接続ねじ1/4使用流体空気接続ねじ種類Rc(PT)
流量計用出口継手
千代田精機¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷トラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジねじの種類M、UNF
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手