絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(35)
形状
ユニオンティー(33)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(18)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,138件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • スイベルロングエルボ KFW SMC

    スイベルロングエルボ KFW

    SMC
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
  • スイベルエルボ KFV08 SMC

    スイベルエルボ KFV08

    SMC
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • スイベルエルボ KFV04 SMC

    スイベルエルボ KFV04

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。材質黄銅形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4シール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類R接続ねじ1/8適合チューブ内径(Φmm)2.5
  • 両口チーズユニオン KFT08 SMC

    両口チーズユニオン KFT08

    SMC
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用適合チューブ外径(Φmm)8
  • 両口チーズユニオン KFT06 SMC

    両口チーズユニオン KFT06

    SMC
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用適合チューブ外径(Φmm)6
  • 両口チーズユニオン KFT04 SMC

    両口チーズユニオン KFT04

    SMC
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • エルボユニオン KFL08 SMC

    エルボユニオン KFL08

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • エルボユニオン KFL04 SMC

    エルボユニオン KFL04

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
  • ハーフユニオン KFH12 SMC

    ハーフユニオン KFH12

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
  • ハーフユニオン KFH10 SMC

    ハーフユニオン KFH10

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
  • ハーフユニオン KFH08 SMC

    ハーフユニオン KFH08

    SMC
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)8
  • ハーフユニオン KFH06 SMC

    ハーフユニオン KFH06

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)6
  • ハーフユニオン KFH04 SMC

    ハーフユニオン KFH04

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • ユニオンナット KFG2N SMC

    ユニオンナット KFG2N

    SMC
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状ユニオンナット
  • 隔壁ナット KFG21 SMC

    隔壁ナット KFG21

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316形状隔壁ナット
  • 隔壁ナット KFG20 SMC

    隔壁ナット KFG20

    SMC
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316形状隔壁ナット
  • メスユニオン KFF06 SMC

    メスユニオン KFF06

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rc接続ねじ1/4
  • 隔壁用メスユニオン KFE04 SMC

    隔壁用メスユニオン KFE04

    SMC
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
  • ハーフユニオン H12-0 SMC

    ハーフユニオン H12-0

    SMC
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    形状Yユニオン最高使用圧力(MPa)1
  • プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    2,698税込2,968
    1袋(5個)ほか
    4日以内出荷から92日以内出荷
    形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
  • プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン

    ニッタ
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • バーブ継手 ユニバーサルティーブロック ニッタ

    バーブ継手 ユニバーサルティーブロック

    ニッタ
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ユニバーサルティーブロック質量(g)7.0最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック ニッタ

    バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック

    ニッタ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ユニバーサルエルボブロック質量(g)7.5最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • バーブ継手 プラグ ニッタ

    バーブ継手 プラグ

    ニッタ
    629税込692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状プラグ質量(g)1.5最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • バーブ継手 ティーブロック ニッタ

    バーブ継手 ティーブロック

    ニッタ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状ティーブロック質量(g)5.0最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • バーブ継手 エルボブロック ニッタ

    バーブ継手 エルボブロック

    ニッタ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状エルボブロック質量(g)5.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • バーブ継手 アダプタニップル ニッタ

    バーブ継手 アダプタニップル

    ニッタ
    899税込989
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状アダプタニップル質量(g)2.0最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット ニッタ

    ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
    形状ソケットねじの種類Rc使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • DSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス

    DSS 隔壁めすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    形状隔壁めすコネクタ
  • DSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス

    DSC 隔壁おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    形状隔壁おすコネクタ
  • DLB パイプ溶接おすエルボ イハラサイエンス

    DLB パイプ溶接おすエルボ

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316形状パイプ溶接おすエルボシリーズインチチューブシリーズ
  • DCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタ イハラサイエンス

    DCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
  • ファインロック ユニオン フジキン

    ファインロック ユニオン

    フジキン
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ユニオン
  • ファインロック エルボハーフユニオンRネジ フジキン

    ファインロック エルボハーフユニオンRネジ

    フジキン
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    形状エルボハーフユニオンねじの種類R
  • ファインシリーズ 継手 ティー フジキン

    ファインシリーズ 継手 ティー

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ティー
  • ファインシリーズ 異型ティー フジキン

    ファインシリーズ 異型ティー

    フジキン
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    形状異型ティー
  • ファインシリーズ 異型エルボ フジキン

    ファインシリーズ 異型エルボ

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    形状異型エルボ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手