絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(10)
形状
ユニオンストレート(35)
形状
ユニオンティー(33)
形状
ユニバーサルエルボ(13)
形状
レデューサー(18)
形状
延長継手ブッシュ(14)
形状
違径ソケット(23)
形状
違径ニップル(11)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,138件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコ

    カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途食品材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • カップリング用パッキン(TFEP製/レッド) エスコ

    カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    用途蒸気材質TFEP使用温度範囲(℃)-40~200内径×外径×厚さ(mm)20×33×10
  • カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) エスコ

    カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    用途薬品材質FKM使用温度範囲(℃)-30~200内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • カップリング用キャップ(ステンレス製) エスコ

    カップリング用キャップ(ステンレス製)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6
  • 止めプラグ BeHAUS

    止めプラグ

    BeHAUS
    539税込593
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    管用の止ねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
  • 延長ニップル 同径 BeHAUS

    延長ニップル 同径

    BeHAUS(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用おねじに対する配管として材質(本体)真鍮ねじ径Rc1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル PTエルボ 違径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 違径

    BeHAUS
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径めねじです。平行ねじです。
    用途管用おねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    269税込296
    1個
    当日出荷
    管用の同径めねじです。平行ねじです。
    用途管用おねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管としてねじ径R1/8×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内外エルボ H&H

    内外エルボ

    H&H
    419税込461
    1個
    翌日出荷
    各種機器・パーツの接続用
    形状内外エルボねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • ブッシング H&H

    ブッシング

    H&H
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    管接続口径R3/8・Rc1/8ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
  • 大径エアー メネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー メネジプラグ 40型

    H&H
    759税込835
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 大径エアー オネジプラグ 40型 H&H

    大径エアー オネジプラグ 40型

    H&H
    799税込879
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    常圧
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • 異径ニップル H&H

    異径ニップル

    H&H
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状異径ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 中間ニップル H&H

    中間ニップル

    H&H
    239税込263
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
    形状中間ニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
  • 回転ウレタンホースジョイント オネジ取付用 H&H

    回転ウレタンホースジョイント オネジ取付用

    H&H
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブ内径(Φmm)7
  • I型ホースジョイント H&H

    I型ホースジョイント

    H&H
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
    形状I型使用流体空気
  • T-LOK ソケットウェルト90°エルボ フロパーサル

    T-LOK ソケットウェルト90°エルボ

    フロパーサル
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ソケットウェルト90°エルボ
  • T-LOK ソケットウェルドコネクター フロパーサル

    T-LOK ソケットウェルドコネクター

    フロパーサル
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ソケットウェルドコネクター
  • T-LOK レジューシングポートコネクター フロパーサル

    T-LOK レジューシングポートコネクター

    フロパーサル
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • T-LOK バルクヘッドオスコネクター フロパーサル

    T-LOK バルクヘッドオスコネクター

    フロパーサル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316ねじの種類R
  • T-LOK バルクヘッドリテーナー フロパーサル

    T-LOK バルクヘッドリテーナー

    フロパーサル
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316寸法D(mm)3.97寸法C(mm)3
  • くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06 SMC

    くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06

    SMC
    6,198税込6,818
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8ねじ部(S) シール剤付
  • くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08 SMC

    くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08

    SMC
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8ねじ部(S) シール剤付
  • インサート管継手 KFシリーズ SMC

    インサート管継手 KFシリーズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    形状ソケットニップル適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • Y型ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    Y型ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷
    形状ホースジョイントY型材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキ
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様ウレタンホースジョイント自在金具形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ソケット ヤマトエンジニアリング

    ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類Rc表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類R表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップル ヤマトエンジニアリング

    ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップル ヤマトエンジニアリング

    ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 回転ウレタンホースジョイント SK11

    回転ウレタンホースジョイント

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)9適合流体空気ホース外径(Φmm)10
  • 回転式ホースジョイント SK11

    回転式ホースジョイント

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
    用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 8x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ

    8x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LE-8形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)8
  • 6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) エスコ

    6x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LE-6形状ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)6

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手