絞り込み
ブランド
- SMC(959)
- コガネイ(80)
- CKD(2)
ストローク(mm)
- 50(60)
- 100(72)
- 110(32)
- 120(37)
- 125(36)
- 130(32)
- 140(31)
- 150(69)
- 160(34)
- 170(36)
- 180(33)
- 200(81)
- 220(31)
- 250(64)
- 270(31)
- 300(76)
- 350(50)
- 400(51)
- 450(44)
- 500(50)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 10
- 6(139)
- 12(3)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(3,208)
- 20(4,932)
- 22(8)
- 25(8,510)
- 28(7)
- 32(6,937)
- 35(5)
- 40(6,373)
- 45(3)
- 50(1,481)
- 56(2)
- 63(901)
- 80(127)
- 100(57)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(1,017)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-400HS
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)400
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150BZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様低速シリンダ(15~50mm/s)
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじシリンダストローク(mm)110
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-99
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)99配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-965
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)965配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-930
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)930配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-920
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)920配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-89
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)89配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-880
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)880配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-85H
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-840
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)840配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
...