絞り込み
ブランド
- EDWARDS(36)
- SMC(30)
- オリオン機械(25)
- コガネイ(18)
- 佐藤真空(16)
- ULVAC(アルバック)(11)
- アズワン(7)
- エスコ(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- SDG株式会社(2)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 愛知時計電機(2)
- モレスコ(MORESCO)(2)
- RS PRO(2)
- アネスト岩田(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
コールドトラップ CTシリーズ
佐藤真空¥439,800税込¥483,7801個10日以内出荷水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
真空ポンプメンテナンス用洗浄剤
モレスコ(MORESCO)¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷水溶性でありながら高い洗浄性を示します。温水に希釈して対象部品を浸け置くと、容易に固着物を除去できます。溶剤と違い引火性がなく、揮発性もないため、溶剤臭や人体への吸引毒性も解消します。アズワン品番3-9911-01
分離形多チャンネル流量センサコントローラFSU
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。圧力センサで検出できないワーク吸着検出を流量センサで検出。1台のコントローラで4点同時検出。パソコンとの接続可能。微差圧対応タイプの4モード。
SP - 吸着プレート(SP1230)
SMC¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状長方形ポート(C) 長方形B位置粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(C) 長方形B位置ポート位置長方形B位置吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
吸着プレート SP243
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力形状正方形吸着部サイズ□200X200mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
フォアライントラップ
EDWARDS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
フォアライントラップ交換用活性アルミナ
EDWARDS¥8,498税込¥9,3481個(0.2kg)6日以内出荷インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)
オリオン機械¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ
佐藤真空¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。アズワン品番61-3613-09
エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します仕様メーカーシリーズ = 6470RoHS指令(10物質対応)対応
油圧フィルタ EPF >160L/min 1インチ
パーカーハネフィン¥195,980税込¥215,5781個7日以内出荷。用途: デッキと移動クレーン フォワーダ 油圧プレス 船舶用ステアリングユニット 電源パック 油圧ショベル ハーベスタ スタッカーに到達します キャスター付きローダ 穴開け装置 産業用電源ユニット 風力タービン 埃、砂、ほこり、金属などでできた油圧回路や機械の損傷を防止 します。必要なメンテナンス間隔をあけて時間を延ばし、運用コストを削減し、装置 / 機械の全体的な動作寿命を延ばします コンパクトなフィルタ設計により、従来のインライン油圧フィルタと比較して、500 mm を超えるスペースを節約できます 特許取得済みのろ過技術を使用した再利用可能なエレメントコアにより、再利用不可エレメントを使用した従来のフィルタと比較して、廃棄物を最大 50 % 削減できます 「賢い」設計により、設置ミスの可能性が最小限に抑えられます オプションの逆流を装備することもできます。このバルブアセンブリは、エレメントエンドキャップに組み込まれており、逆流状態でフィルタメディアを絶縁します。 純正製品を使用して機器 / 機械を保護することを保証するための保護されたアフターマーケット。 OEM ブランド ( ラベル ) の機会を提供します 高効率の Quantμ mfiber ガラス媒体により、粒子の捕捉能力と汚れの保持能力が向上します。 流量:最大 700 L/min ( 185 GPM ) 定格圧力 - 最大 450 bar ( 6、500 psi ) フッ素炭素又はニトリルのシール材(鉱物、植物油、一部の合成オイルでの使用に最適) 動作温度範囲(シール材による): -40 → +120 ℃ ( 0 → +250 ° F ) 視覚プラグ、電気プラグ、スチールプラグなど、さまざまなインジケータタイプを用意しています仕様●メーカーシリーズ:EPF●最大流量率:>160L/min●接続ネジ:G 1●最高使用圧力:450バール●ネジ規格:SAE●スレッドサイズ:1インチ●動作温度 Max:+100 (Nitrile)℃, +120 (Fluorelastomer)℃●動作温度 Min:-20 (Fluorelastomer)℃, -40 (Nitrile)℃●コード番号:186-3447アズワン品番65-7967-64
バキュームコーナーホルダー
エスコ¥61,600税込¥67,7601セット翌日出荷バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
SP - 吸着プレート
SMC¥319,800税込¥351,7801個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力仕様粒径:(B) Φ0.2形状正方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置(A) 標準(裏側)吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート
EDWARDS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。適合RVシリーズ
油回転真空ポンプ用架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
真空ポンプ用洗浄剤
モレスコ(MORESCO)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷真空ポンプメンテナンス用の洗浄剤で、水溶性でありながら高い洗浄力を示します。 水または温水で、3倍程度に希釈して使用します。容量(L)18
オイルクリーナー
佐藤真空¥359,800~税込¥395,780~1個30日以内出荷1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ
佐藤真空¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。種別Φ30アズワン品番61-3613-10
真空コントローラー
アズワン¥174,000税込¥191,4001個翌々日出荷密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。アズワン品番4-798-01
吸着プレート SPシリーズ SP1630
SMC¥429,800税込¥472,7801個15日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力仕様ポート位置 (A) 標準(裏側)形状長方形粒径(mm)(C) Φ0.4ポート位置標準(裏側)吸着部サイズ□300X300mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準