絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

電空比例弁
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
電空比例弁専用パワーアンプ VEAシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から11日以内出荷・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
電空ハイレグ VY1シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷から15日以内出荷電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から11日以内出荷・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
比例制御弁 JSP Series ベース配管型
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1B00)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8パイロット方式(0) 内部パイロット形