絞り込み
色
イエロー(15)
オレンジ(20)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(7)
ホワイト(3)
サイズ
- S
- 3L(29)
- 4L(24)
- 5L(20)
- 6L(9)
- 7L(3)
- 8L(1)
- 10L以上(2)
- L(32)
- LL(32)
- M(30)
- SS(2)
- その他(6)
- フリー(1)
耐水圧(mmH2O)
- 10000(5)
- 15000(3)
- 20000(4)
- 25000(1)
- 30000(2)
- 36000(2)
透湿度(g/m2)
- 2000(1)
- 10000(3)
- 16000(3)
- 20000(2)
- 25000(3)
材質(表)
- PE(ポリエステル)(7)
- その他(3)
- ナイロン(4)
ブランド
- FUNAHASHI(6)
- アイトス(5)
- 弘進ゴム(3)
- 自重堂(2)
- ミドリ安全(2)
- DOQMENT(2)
- カジメイク(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- MAEGAKI(前垣)(1)
FUNAHASHI・アイトス・弘進ゴム・自重堂・ミドリ安全・DOQMENT・カジメイク・COVER WORK(カバーワーク)・MAEGAKI(前垣)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー(15)

オレンジ(20)

グリーン(1)

グレー(1)

ブラック(2)

ブルー(7)

ホワイト(3)

安全レインウェアー
FUNAHASHI(30件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷から5日以内出荷見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
AP700 レインスーツ
MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381着当日出荷から4日以内出荷業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ブレイブレイン
FUNAHASHI¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。用途雨天時の作業全般に。質量(g)770(Lサイズ)混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)10000
全天候型パンツ 56302
アイトス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781着当日出荷から3日以内出荷世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ナイロン100機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材耐水圧(mmH2O)25000生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000
視認性レインスーツ
カジメイク¥8,298~税込¥9,128~1着当日出荷から4日以内出荷仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣
ミドリ安全¥41,980税込¥46,1781着当日出荷から9日以内出荷防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。仕様フード着脱式セット内容収納袋材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット質量(g)507耐水圧(mm)36000以上
雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣
ミドリ安全¥27,980税込¥30,7781着当日出荷から9日以内出荷防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット質量(g)325規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
高視認性レインパンツ 562406
アイトス¥6,998税込¥7,6981着3日以内出荷JIS T 8127対応レインパンツ。素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
高視認性レインジャケット 562405
アイトス¥9,998税込¥10,9981着3日以内出荷JIS T 8127対応レインジャケット。素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
全天候型リフレクターパンツ(男女兼用) 56304
アイトス(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/止水ファスナー混率(%)ナイロン100機能スルーポケット、脇ゴム仕様、裾/ドットボタン付耐水圧(mmH2O)30000生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000
全天候型リフレクタージャケット(男女兼用) 56303
アイトス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。 更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。 レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。 フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ナイロン100機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6耐水圧(mmH2O)30000以上生地ディアプレックス(3層ミニリップ)透湿性(g/m2・24hr以上)16000
レインパンツ 81271
自重堂¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。 薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。 全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。 水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。 耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h用途薄暮や夜間作業時に。RoHS指令(10物質対応)対応
モトラスプロ STG パンツ M773
弘進ゴム¥8,398税込¥9,2381着6日以内出荷JIS高視認性安全服規格に適合の後期の快適素材を使用したレインパンツです。JIS T8127高視認性安全服規格クラス2適合(モトラスプロM772との併用でクラス3適合)色オレンジ機能蛍光性と透湿防水機能・耐久超はっ水・ストレッチ性が高次元で融合した安全性と快適性に優れた3層高機能素材、弾き続けるプレミアム超はっ水『イーコーティング』を採用し、抜群のはっ水性、前開ファスナー仕様、ウエストコード&幅広ベルトループ付属、裾ファスナー仕様で長靴やブーツでも使用可能素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:熱可塑性ポリウレタンラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)15000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
モトラスプロ STG ジャケット M772
弘進ゴム¥15,980税込¥17,5781着6日以内出荷JIS高視認性安全服規格に適合の後期の快適素材を使用したジャケットです。JIS T8127高視認性安全服規格クラス2適合(モトラスプロM773との併用でクラス3適合)色オレンジ素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:熱可塑性ポリウレタンラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)15000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
FUNTEX Pro High V
FUNAHASHI¥34,980税込¥38,4781着4日以内出荷JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21010)用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め色イエローサイズS質量(g)1100(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%適応身長(cm)150~160適応胴囲(cm)66~74材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000適応胸囲(cm)78~84
FUNTEX Pro Base
FUNAHASHI¥33,980税込¥37,3781着4日以内出荷耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)用途長時間の外作業やハードな現場に。仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め質量(g)1000(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000
FUNTEX Pro High V
FUNAHASHI¥34,980税込¥38,4781着4日以内出荷JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21000)用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め色オレンジサイズS質量(g)1100(L寸)材質(裏)FUNTEX Pro材質(表面)ポリエステル100%適応身長(cm)150~160適応胴囲(cm)66~74材質(裏地)ナイロントリコット100%耐水圧(mmH2O)20000透湿度(g/m2)25000適応胸囲(cm)78~84
PVCセーフティレイン
FUNAHASHI取扱い終了高耐久性で視認性抜群! 360°高輝度反射材で安全性を確保。(作業時に擦れやすい手首の内側は一部排除) 左胸の大型透明ポケットにより名札を身につけることが可能 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 S~6L・BLL(9サイズ展開)用途雨天時の作業全般に。仕様上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/360°高輝度反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)/左胸に大型ポケット/背面ベンチレーション/二重袖/袖口ベルクロ調節/収納袋付き質量(g)1250(Lサイズ)材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ材質(表)ナイロン耐水圧(mmH2O)10000
セーフティギア メガピカ
弘進ゴム取扱い終了メガピカ仕様。360度リフレクター(2色反射テープ)胸部、背中にベンチレーション付。 脇下にもファスナー開閉ベンチレーション有。 上下フロントWジッパー。 二重袖口仕様。 パンツマチ入り裾ファスナー。 パンツ前開きファスナー。連動フード。用途夜間の作業。交通整備等。材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート耐水圧(mmH2O)20000
レインコート 81273
自重堂取扱い終了蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。 薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。 全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。 水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。 耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h 胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。 ボタンでフードが取り外せます。 フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー用途薄暮や夜間作業時に。RoHS指令(10物質対応)対応
高視認性レインスーツ
DOQMENT取扱い終了規格ISO20471:2013高視認性衣服、JIS T 8127 高視認性安全服混率(%)【ジャケット】(表地/本体)ポリエステル100、(表地/肩・袖口)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100【パンツ】(表地/本体)ポリエステル100、(表地/裾)ナイロン100、(裏地)ポリエステル100機能フード2種類(通常/ヘルメット対応)、ダブル前立て、クリアケース、ウエスト調節機能、両脇フラップ付ポケット、二重袖、内ポケット、プリズムタイプ、ビーズタイプ反射材、二重裾、2WAYパンツ、サスペンダー、かかと補強耐水圧(mm)10000(高水圧法)耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000(B-1法)
視認性レディースレインスーツ
DOQMENT取扱い終了仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋質量(kg)1混率(%)(表地)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100耐水圧(mmH2O)10000性別女性用