34ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,373件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S.S. サドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    S.S. サドル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    279税込307
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • パイプエンド BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンド

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • ナックル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナックル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • ベースマウント 21001 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベースマウント 21001

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
    ビミニトップ用アフターパーツ
    適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
  • サイドマウントクランプN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    サイドマウントクランプN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
  • T-ジョイントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    T-ジョイントN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
  • ベースマウントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ベースマウントN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    T-トップヘビー用アフターパーツ
    材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
  • 小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS 高階救命器具

    小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-17ARS

    高階救命器具
    5,798税込6,378
    1着
    欠品中
    体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
    仕様国土交通省型式承認品質量(g)約400胴回り(mm)(最大着用)1350浮力(kg)約8.5
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
    イエロー各種認証桜マーク
  • FCT-L型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-L型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ大人用
  • FCT-M型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-M型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用M
  • FCT‐S型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT‐S型用収納袋

    オーシャンライフ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用S
  • 自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き

    オーシャンライフ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
    胴囲(cm)150まで浮力(kg)18適応体重(kg)180まで装着方式ショルダー
  • ライフベスト エスコ

    ライフベスト

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。
    用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレンサイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
  • MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具

    MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ

    高階救命器具
    18,980税込20,878
    1着
    6日以内出荷
    フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
    浮力(kg)11.8以上
  • 作業用救命衣 藤倉航装

    作業用救命衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    欠品中
    ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
    材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープオレンジ質量(g)約440型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号浮力(kg)7.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツナガード 固型式ダウンベスト風 ツナガード

    ツナガード 固型式ダウンベスト風

    ツナガード
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)タイプ固型式
  • ツナガード 子供用 ツナガード

    ツナガード 子供用

    ツナガード
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで浮力(kg)約8
  • ツナガード 固型式 ツナガード

    ツナガード 固型式

    ツナガード
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)800×470×270質量(g)1000タイプ固定式耐荷重(kg)115適応身長(cm)150以上胴囲(cm)140まで浮力(kg)約11.5
  • ツナガード 自動膨張式 ツナガード

    ツナガード 自動膨張式

    ツナガード
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで浮力(kg)約20
  • SAE延長ケーブル SELECTED BY MARINTEC

    SAE延長ケーブル

    SELECTED BY MARINTEC
    519税込571
    1式
    6日以内出荷
    SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男

    岩崎製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
  • アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品

    岩崎製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの男金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
    材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
  • アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。町野式(差込式)カップリングの女金具です。ホースに取り付けてご利用ください。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
    材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の女です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ
  • リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    29,980税込32,978
    1セット
    11日以内出荷
    軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.2サイズ180寸法L(mm)366使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)186寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法B(mm)264寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303寸法L(mm)396使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法t(mm)42寸法B(mm)161寸法L2(mm)194寸法B1(mm)44寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)10・14
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)232.5使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41.5寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • フラットリング 浅野金属工業

    フラットリング

    浅野金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
    材質SUS304サイズ13×180質量(g)630寸法d(mm)13使用荷重(kg)280寸法t(mm)11寸法D(mm)180
  • カップリング 浅野金属工業

    カップリング

    浅野金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
    材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
  • パースリングBL型(サイズ100) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ100)

    浅野金属工業
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)5.5サイズ100寸法L(mm)299使用荷重(t)3.5寸法L1(mm)126寸法A(mm)60寸法S(mm)45寸法D(mm)50寸法B(mm)181寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法B2(mm)100寸法A1(mm)25寸法B1(mm)45寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)4・8・14
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)233使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金使用荷重(t)3.0寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • パースオートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パースオートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
    材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316質量(kg)1.7サイズL寸法L(mm)210使用荷重(t)2.0寸法d(mm)16寸法L1(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)32寸法B(mm)85寸法L2(mm)169寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64止め輪10ねじ径(inch)W5/8六角レンチ径(Φmm)10
  • オートシャックルⅡS型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡS型

    浅野金属工業
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。 本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(High Stainless 1)質量(kg)1.33サイズL寸法L(mm)164使用荷重(t)2.8寸法d(mm)16寸法L1(mm)25寸法B(mm)88寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64
  • ダブルオートシャックル 浅野金属工業

    ダブルオートシャックル

    浅野金属工業
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
    材質特殊ステンレス質量(kg)1.86サイズL寸法L(mm)230.2使用荷重(t)1.3寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30
  • AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業

    AKブロックⅢ-A型スナッチハッカー ハズレ止め付き

    浅野金属工業
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
    材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅シーブ数1六角レンチ径(Φmm)1.5
船舶艤装品