カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(403)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電路用ハンガー 溶接タイプ
ノムラ¥249~税込¥274~1セット(2個)6日以内出荷電線を支持するケーブルラック部品です。溶接タイプの電路ハンガーです用途固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質鉄型式CB表面処理電気メッキ板厚t(mm)2.3
パラソルスタンド(デッキベース)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドです。デッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができます。スタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません材質樹脂/アルミ/ステンレス深さ(mm)刺さり:205適用支柱径(mm)25パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
砲金製 JIS F7335 コック式筒先ノズル 船舶用
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷塩害に強い砲金製のコック式筒先ノズルです。口径15Aの手元コック付きなので船舶用に使用される海水吸込口やボイラー等の機器掃除に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質砲金製
黄銅製 JIS F7335 継手元金物(フランジ元金物) 船舶用 鉄鎖付き
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
黄銅製 中島式金具キャップ 鎖無し
岩崎製作所¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷黄銅製中島式金具用キャップです。(鎖は別売りです)。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製金具中島式
黄銅製 中島式金具x【異径】タケノコ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意ください。)。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製
黄銅製 米ネジ式(ANSI)カップリング オス・メスセット
岩崎製作所¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷黄銅製のANSI(米ネジ)規格カップリングです。船舶用のホース継手として最適です。材質黄銅製金具ANSI式
YUMIノズル用アダプター(ANSI式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具ANSI式
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 中島式規格金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には、耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。高い耐久性と安定した送水性能を備え、過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。 消防・船舶・農業・工場など、さまざまな現場で活躍するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐久性・耐食性に優れた黄銅製中島式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐久性と安定した送水性能 消防・船舶・散水など幅広い用途に対応 主な用途 消防用送水 船舶・港湾設備 散水・灌水作業 農業・畜産・園芸 工場・プラント設備での送水 建設現場・各種産業設備 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。信頼性の高い黄銅製中島式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・船舶から農業・工場まで、幅広い現場で安定した送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/中島/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具中島式材質(金具)黄銅製
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広いシーンで安心してご使用いただけます。 ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 高い耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備えたため、過酷な環境下でも安定した送水性能を発揮します。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用 アルミリング加締めによる強固な接続構造 長期間の使用にも適した信頼性の高い設計 主な用途 消防用送水 散水・灌水作業 船舶・港湾設備 農業・畜産・園芸 工場・建設現場での送水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。プロフェッショナルの現場から一般用途まで、幅広いニーズに応える多目的送水ホースです。信頼できる性能で、さまざまな現場の作業を力強くサポートします。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/ANSI/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製
船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式
報商製作所¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。材質CAC406最高使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。 万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25
パラソル/フラッグスタンド
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。 頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。材質ステンレス/樹脂ねじ穴M6皿ネジ用間隔(mm)【ネジ】45適用支柱径(mm)20~25
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 中島式金具付
報商製作所¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホースコック付筒先
報商製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用呼び径40ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 町野式キャップ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 中島式キャップ
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 町野口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 国際連結金物 中島口金
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1台ほか5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 継手元金物(キャップ付)
報商製作所¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用ノズル HK三段噴霧ノズルHKZ型
報商製作所¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
船用一般チェーン 短鎖環(ショートチェーン) ステンレス304製
衣川機械製鎖¥44,980~税込¥49,478~1巻(5m)ほか10日以内出荷この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
旋回窓
大航計器製作所¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。回転数(min-1[r.p.m])1900±200
F3443 船用小形鋼製滑車
福鞆工業¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
バンドバックル付フープ(メイン電路、無外装電線の固縛用)
ノムラ¥4,698~税込¥5,168~1袋(50個)6日以内出荷船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております。主に無外装電線の固縛用に使用します用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型2号長さL(m)0.3被覆PVC被覆板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14
アルミ・スナッチ軽合金滑車
福鞆工業¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。型式1車
デッキエンドローラー
浅野金属工業¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
三方ローラー
浅野金属工業¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ドアクリップJIS型
浅野金属工業¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮質量(g)3070