カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(403)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(スパッタ仕様)
日本船具¥48,980税込¥53,8781着6日以内出荷自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様スパッタ色グレー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様)
日本船具¥46,980税込¥51,6781着6日以内出荷自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様防汚クロ色イエロー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000
日本船具¥48,980税込¥53,8781着6日以内出荷自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。 気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。 標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。 オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。 ・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用 ・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣仕様標準カバー質量(g)665種類TYPE A型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ
日本船具¥26,980税込¥29,6781着6日以内出荷表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。 背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。 水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:340色イエロー質量(g)570種類TYPE A胴回り(mm)930型式承認番号3283浮力(kg)約8.3
作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ
日本船具¥14,980税込¥16,4781着5日以内出荷から6日以内出荷汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:500質量(g)410種類TYPE A胴回り(mm)900型式承認番号5506浮力(kg)約8.0
作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ
日本船具¥25,980税込¥28,5781着6日以内出荷やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:370色オレンジ質量(g)465種類TYPE A胴回り(mm)880型式承認番号2491浮力(kg)約8.4
作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ
日本船具¥46,980税込¥51,6781着6日以内出荷日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹 脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:140色イエロー質量(g)660種類TYPE A着丈(cm)61胴回り(mm)1130型式承認番号4577浮力(kg)約8.5
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ
日本船具¥15,980税込¥17,5781着6日以内出荷体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。用途小型船舶用の救命胴衣に。寸法(mm)脇調整:320質量(g)310種類TYPE A着丈(cm)42胴回り(mm)730型式承認番号1985浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-4000-Ⅱ
日本船具¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し質量(g)300種類TYPE A着丈(cm)40胴回り(mm)800型式承認番号4645浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-1500-Ⅱ
日本船具¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し質量(g)295種類TYPE A着丈(cm)34胴回り(mm)700型式承認番号4642浮力(kg)約4.2適応体重(kg)15未満
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000用替ボンベセット
日本船具¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000専用の替ボンベセットです。セット内容シールピン、ボンベ
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000
日本船具¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4617浮力(kg)約10
小型船舶用救命胴衣 NS-17-Ⅱ
日本船具¥13,980税込¥15,3781着6日以内出荷首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号1984浮力(kg)約8.4
救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可)
日本船具¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。用途救命浮器(固型式)材質浮力:耐油性プラスチックフォーム寸法(mm)約1000×900×200質量(kg)8.6人数12材質(表面)ポリウレタンエラストマー型式承認番号4311浮力(kg)202ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ高さ(m)投下試験:18
救命浮器 NS-FMU8 8人用(小型船舶搭載可)
日本船具¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷小型・軽量の浮器です。8人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。用途救命浮器(固型式)材質浮力:耐油性プラスチックフォーム寸法(mm)約1000×600×200質量(kg)6.3人数8材質(表面)ポリウレタンエラストマー型式承認番号4312浮力(kg)135.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ高さ(m)投下試験:18
救命浮環 NS-770
日本船具¥76,980税込¥84,6781着6日以内出荷一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。用途救命浮環厚さ(mm)80質量(kg)3.1直径(Φmm)764内径(Φmm)426型式承認番号2856浮力(kg)23.1高さ(m)投下試験:50
救命浮環 NS-400
日本船具¥55,980税込¥61,5781着6日以内出荷一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。用途救命浮環仕様急速離脱装置用厚さ(mm)84質量(kg)4.5直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4771浮力(kg)22.7高さ(m)投下試験:50
救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし
日本船具¥24,980税込¥27,4781着6日以内出荷一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。用途救命胴衣幅(mm)270厚さ(mm)240高さ(mm)330質量(g)545型式承認番号5022浮力(kg)13.6
救命胴衣 NS-08 大人用 チョッキ式 胴衣灯なし
日本船具¥24,980税込¥27,4781着6日以内出荷一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。用途救命胴衣幅(mm)330厚さ(mm)275高さ(mm)485質量(g)860型式承認番号5020浮力(kg)26.1
船用船底プラグ用ハンドル
ノーブランド¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷用途船用船底プラグを開閉するハンドルです材質鉄全長(mm)235質量(g)約950表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)200軸太さ(mm)19
膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)¥34,980税込¥38,4781着5日以内出荷この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。用途小型船舶用救命胴衣仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式色オレンジ質量(g)630胴ベルト長さ(mm)MAX1400型式承認番号4861号浮力(kg)約8.5
膨張式救命いかだ
アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台91日以内出荷日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
国際連結金物収納箱(木製)
ノーブランド¥5,798税込¥6,3781台6日以内出荷国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。材質メルクシパイン(集成材)質量(kg)1.25塗装色赤内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
国際連結金物収納箱
報商製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
膨張式救命胴衣 NQV-Yn型
日本救命器具¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)660ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4894号浮力(kg)約10.58
スナップフック 3SH
浅野金属工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
強力ダルマブロックPB型
浅野金属工業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
割れパッキン
ノムラ¥229~税込¥252~1個6日以内出荷主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です。施工後、パテなどで防水処理をお願いします材質合成ゴム
ライフジャケット(ウエストタイプ・自動膨張式)
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1着3日以内出荷作業用救命衣(小型船舶兼用)胴囲(cm)75~120まで浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで
バルス コードコネクター
船舶商事¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水コードコネクターです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オス/メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥86,980~税込¥95,678~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
バルス IEC型防水レセプタクル
船舶商事¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56