絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • オーデック(23)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(8)
  • AZ(エーゼット)(7)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • 友和(3)
  • BOLL(3)
  • ノックス(3)
  • SLIDE(スライド)(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • アドコート(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • 日本ジッコウ(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • スリーボンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
    用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
  • NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX129 ラストガード グリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,498税込2,748
    1本(480mL)
    当日出荷
    精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
    用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
    用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

防錆スプレー