絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
  • オーデック(33)
  • エスコ(29)
  • 呉工業(クレ)(29)
  • TRUSCO(25)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    849税込934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペネトンA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    309税込340
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
    用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆タイプ防錆、潤滑使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204臭気危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スーパーペネトン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(400mL)
    当日出荷
    従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。 極圧性能に優れ、潤滑効果を発揮します。 水置換性なので、湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。 直接噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!。銅、真鍮などに対しての変色反応がありません。
    用途各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。 自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑 エア工具、アクセルワイヤー等の潤滑と防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
    用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120膜厚(μm)2~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 金型防錆気化性(液状気化性防錆剤) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
    用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性
  • PN55 浸透剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55 浸透剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1ケース(24本)
    当日出荷
    無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
    用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    焼付防止スプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
    用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。仕様(屋内防錆)1年以上使用温度範囲(℃)-40~1200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 潤滑303 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    潤滑303

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透×防錆×潤滑3つの用途x3つの機能を持つ潤滑剤です。 作業時の嫌な臭いを低減した低臭タイプです。 逆さ噴きができるので細かな箇所にも容易に噴霧できます。 2WAYキャップ採用で面倒なノズルの付替え不要です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホイール固着防止剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(300mL)
    当日出荷
    スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。
    用途自動車・トラックのホイール脱着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • モリアタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    モリアタック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
    用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG使用温度範囲(℃)-30~400適合範囲工作機械・建設機械耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL摩擦係数振子式0.10危険物の性状非水溶性
  • クリアー潤滑ドライタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリアー潤滑ドライタイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,698税込2,968
    1本(247mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチック潤滑剤です。 PTFE(フッ素樹脂)の乾燥皮膜なのでベトつきがなくホコリを寄せ付けません。 シリコーン系潤滑剤に比べ潤滑効果が長続きします。 ノンシリコーンタイプなので鈑金工場でも使用できます。 手動式レギュレーターはもちろん、スライドウインドーの固い車にも抜群の効果を発揮します。
    使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
  • シリコンスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコンスプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物
  • オイルスプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルスプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    729税込802
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
    用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスジェット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1缶(15L)
    当日出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP106 ビスコルーブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(330mL)
    当日出荷
    潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
    用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPGタイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)臭気低臭粘度(mPa・s)約4000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX129 ラストガード グリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,498税込2,748
    1本(480mL)
    当日出荷
    精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
    用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
    用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペネトンA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 乾性潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    乾性潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(65mL)
    当日出荷
    乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
    用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME使用温度範囲(℃)250以下耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量26mL動摩擦係数0.04~0.07特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
  • 潤滑スプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    潤滑スプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。
    用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 生分解性チェンオイルスプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性チェンオイルスプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1本(420mL×24本)
    4日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 生分解性グリーススプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性グリーススプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    31,980税込35,178
    1本(420mL×24本)
    4日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 生分解性オイルスプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    生分解性オイルスプレーEX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    35,980税込39,578
    1本(420mL×24本)
    6日以内出荷
    生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー