絞り込み
内容量(L)
ブランド
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(5)
- BOLL(4)
- REX(レッキス工業)(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- TRUSCO(14)
- エムーゲ・フランケン(23)
- カストロール(12)
- コスモ石油(15)
- スターカット工業(9)
- タイムケミカル(20)
- ニコテック(11)
- フックスジャパン(9)
- ヤナセ製油(6)
- ユシロ化学工業(6)
- 出光NTG(24)
- 出光興産(5)
- 扶桑精機(6)
- 旭エンジニアリング(8)
- 関西石油製品販売(7)
- ブランドをもっと見る
引火点(℃)
「内容量(L)」から絞り込む

水溶性切削油
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
鉄工用タップ&ドリルオイル
AZ(エーゼット)(27件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(300mL)当日出荷切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ステンレス用ドリルオイル
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥599税込¥6591本(100mL)当日出荷切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。用途ステンレス材の切削加工成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
水溶性切削油
タイムケミカル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(18L)当日出荷から翌々日出荷合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
水溶性研磨液
AZ(エーゼット)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
ねじ切りオイル
REX(レッキス工業)¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
鉄工用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥499税込¥5491本(100mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(10L)当日出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性研削液ファインクール
平和テクニカ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1缶(1.8L)ほか当日出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤
エーピー・コーポレーション(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
リライアカット
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)当日出荷高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性切削液(ソリュブル)
(7件のレビュー)1缶(18L)完売成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水容量(L)18被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム希釈倍率15~30倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色透明外観(希釈液)淡黄色透明特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。対応機械NC旋盤販売区分業務用
カッティングオイルF
ニコテック¥6,998~税込¥7,698~1缶(4L)ほか当日出荷バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカット18Lエマルション型
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)当日出荷鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
メタルカット18Lソリュブル型
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)当日出荷水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
水溶性研削液ファインクール21
平和テクニカ¥7,898~税込¥8,688~1缶(1.8L)ほか当日出荷から6日以内出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
プロ用ドリリング&タッピング
BOLL(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(1L)当日出荷ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。寸法(mm)H230×W86×D75色淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット
コスモ石油(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)翌々日出荷から4日以内出荷非塩素系不水溶性切削油。タイプ不水溶性容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイルSF21
ニコテック¥8,198~税込¥9,018~1缶(4L)ほか当日出荷特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,698税込¥4,0681缶(1kg)当日出荷ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009色淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(100mL)ほか当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミコーウルトラカット
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
カッティングオイルF2
ニコテック¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油剤
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
切削液 0.5L
日東工器¥3,500税込¥3,8501缶当日出荷CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物