絞り込み
内容量(L)
- 20
- 0.03(1)
- 0.1(3)
- 0.17(1)
- 0.3(4)
- 0.34(1)
- 0.5(1)
- 1(10)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3.6(1)
- 4(9)
- 10(2)
- 16(2)
- 18(11)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- カストロール(1)
- フックスジャパン(1)
- 出光興産(1)
- 大東精機(1)
引火点(℃)
- 180(1)
- 218(1)
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(3)
0.3(4)
1(10)
2(3)
3.6(1)
4(9)
10(2)
16(2)
18(11)
20

リライアカット
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)当日出荷高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ
大東精機(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(20L)3日以内出荷スタンダートな品種用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
ダフニーマーグプラス
出光興産(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)3日以内出荷応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。 ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。容量(L)20引火点(℃)180危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)16.01(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.8824色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
アルマレッジ230
カストロール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(20L)欠品中Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工容量(L)20希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)pH8.9(@5%)密度(g/cm3)0.93(@15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明外観(希釈液)乳白色表面張力(dyn/cm@10%)29濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%