絞り込み
ブランド
内容量(L)
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 切削油

322件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
#98018 99X-AB 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98018 99X-AB 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
379,800税込417,780
1缶(200L)
5日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98017 99X-AB 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98017 99X-AB 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
39,980税込43,978
1缶(18L)
4日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98016 99X-AB 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98016 99X-AB 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
38,980税込42,878
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N4種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98015 99X-AFC 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98015 99X-AFC 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
549,980税込604,978
1缶(200L)
5日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98014 99X-AFC 塩素フリー品 18L TDT(田野井)#98014 99X-AFC 塩素フリー品 18LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1缶(18L)
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98013 99X-AFC 塩素フリー品 4L TDT(田野井)#98013 99X-AFC 塩素フリー品 4LTDT(田野井)
49,980税込54,978
1ケース(4L×4缶)
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
#98012 99X-スーパー 塩素フリー品 200L TDT(田野井)#98012 99X-スーパー 塩素フリー品 200LTDT(田野井)
549,980税込604,978
1缶(200L)
5日以内出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れている。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等タイプ不水溶性(塩素フリー品)容量(L)200適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類N3種8号RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ノズルセット タイムケミカルノズルセットタイムケミカル
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D取付磁石(N):300電源(V)AC100電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物関連資料(0.51MB)グリーン購入法適合総質量(kg)10供給空気量(L/min)5
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
32,980税込36,278
1缶(18L)
3日以内出荷
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mL関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
32,980税込36,278
1缶(18L)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
水溶性切削油 ハイカットCF-40R タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Rタイムケミカル
7,498税込8,248
1缶(5L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
水溶性切削油 ハイカットCF-40L タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Lタイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
磁石HS-203 タイムケミカル磁石HS-203タイムケミカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アルミブロック タイムケミカルアルミブロックタイムケミカル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースHS-204 タイムケミカルホースHS-204タイムケミカル
13,980税込15,378
1本(5m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
保護ホースHS-205 タイムケミカル保護ホースHS-205タイムケミカル
1,698税込1,868
1本(4m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
センサー タイムケミカルセンサータイムケミカル
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ネオス ネオスネオスネオス
47,980税込52,778
1箱(50g×100個)
3日以内出荷
使用法が簡単ネオス VP-1を使用する場合はただ単に包装内部に粉末を散布したり、布袋に入れてつるすだけで包装内部にガスが充満し、手の届かない部分の内部も防錆しますから非常に取扱が簡単で特別な知識や熟練を必要としません。防錆効果が優秀錆の原因である水分や酸素が存在しても錆の発生を防ぎますから、使用に失敗がない。又既に発生している錆の進行も止めます。コストの低減クレームによる損害をおさえ、油を塗布したり除去する等の資材、手間工数を省きますから、コストの低減になります。商品価値の向上ネオス VP-1を使用することにより錆のない商品を顧客に送ることができ油剤と異なり洗浄せずにそのまま使用もできます。使用範囲が広いネオス VP-1は最終防錆だけでなく、工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存、製品の使用中の防錆等にも使用できます。
用途熱交、ベッセル、タワーの長期防錆冷却系統パイプ類、ボイラ管及び容器内面の長期防錆化学プラント配管内部、油以外の一般配管内部の長期防錆機械部品、電気部品等輸出梱包内部に入れて長期防錆工具計器類の保管、製造工程中の部品の保存pH6.5外観白色又は微黄色粉末(171℃で分解を伴い熔融します)危険物の類別非危険物燃焼性引火点122℃(C.O.C)で直接火に接すると燃焼します。熔接などには注意して下さい。安定性安定な化合物ですから保存中に分解はしません。(日光に曝したり酸及び強アルカリで徐々に分解します)
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
7日以内出荷
引火点(℃)170外観褐色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.88色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
ユシロンカット ユシロ化学工業ユシロンカットユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
ブルーベ給油装置(ノズル3m) フジBC技研ブルーベ給油装置(ノズル3m)フジBC技研
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様ON・OFF/S=電磁弁容量(mL)オイルポット:300ノズルロックライン/マグネットベースポンプ2個危険物の類別非危険物
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
17,980税込19,778
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
セリ・カット カトウ工機セリ・カットカトウ工機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ネジキリオイル アサダネジキリオイルアサダ
1,898税込2,088
1本(0.3L)
翌日出荷
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用内容量(L)0.3危険等級アズワン品番64-6752-69危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり容量(L)18希釈倍率30倍pH値(30倍)9.3外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削容量(L)18希釈倍率20~30倍pH値(30倍)9.1外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(30倍)29
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
バンドソー用油剤(固定砥粒方式) 固定砥粒方式のバンドソー用油剤です。 ブレード寿命の改善に寄与します。
用途半導体、太陽電池用シリコンインゴットのブロック切断容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンテック ユシロ化学工業ユシロンテックユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途半導体、太陽電池用シリコンの切断容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工適合非鉄金属、鋳鉄容量(L)18引火点(℃)260外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
20,980税込23,078
1缶(18L)
5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)8.9濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工容量(L)18外観褐色液体動粘度(mm2/s)42危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A1種1号相当
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
鉄系材料に適したソリュブルタイプです。 防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。 洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。 優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適容量(L)18外観暗緑色液体動粘度(mm2/s)70危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1JIS分類A2種1号相当
不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル不凍液入り切削油 ハイカットタイムケミカル
63,980税込70,378
1セット(18L×3缶)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ジャバラセットタイムケミカル
35,980税込39,578
1ケース(4セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 先端ノズル タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 先端ノズルタイムケミカル
46,980税込51,678
1箱(4個)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ノズルセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ノズルセットタイムケミカル
99,980税込109,978
1箱(2セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
水溶性切削油専用不凍液 ハイカット タイムケミカル水溶性切削油専用不凍液 ハイカットタイムケミカル
58,980税込64,878
1セット(20L×2缶)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ハイサスタイムケミカル
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
切削油