絞り込み
内容量(L)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(20)
- コスモ石油(12)
- ニコテック(11)
- スターカット工業(9)
- TRUSCO(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- フックスジャパン(7)
- 関西石油製品販売(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- ユシロ化学工業(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 扶桑精機(5)
- ヤナセ製油(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- BOLL(4)
- 出光興産(4)
- 大東精機(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
引火点(℃)
「内容量(L)」から絞り込む

ステンレス専用切削油
関西石油製品販売¥32,980税込¥36,2781缶(18L)翌々日出荷ステンレス専用切削油。ステンレス鋼に特化した植物油配合の高潤滑による切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。危険物の類別非危険物
鋳物専用切削油
関西石油製品販売¥24,980税込¥27,4781缶(18L)翌々日出荷鋳物専用切削油。鋳物の特性を考慮した防錆性・耐腐敗性・洗浄性に優れ、植物油添加による切削性にも優れる商品。危険物の類別非危険物
クーラントインヒビター
アキュラ¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1危険物の類別非危険物
切削液 カッティングオイル
アキュラ¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷※ アイソメット、CL40など冷却水を巻上げる冷却方式の精密切断機用に原液で使用します。 。※ 巻き上げ式の精密切断機に原液で使用してください。 。※ 切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。 。※ オイルベースの 切削液 です。容量(L)0.95危険物の類別非危険物
ダイヤモンド切断砥石用切削液
PRESI¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷ダイヤモンド切断砥石用切削液。精密切断機のダイヤモンド切断砥石を洗浄して、切断品質を向上します。水3に対して1の割合で混ぜてください。危険物の類別非危険物
ハイカットCF-10F
タイムケミカル¥28,980税込¥31,8781缶(18L)4日以内出荷ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。成分多価アルコール、水比重1.05外観無色液体危険物の類別非危険物希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度
ハイサス HS-2D
タイムケミカル¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物供給空気量(L/min)5
切削剤ウルトラカット
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
タッピングオイル
友和¥41,980税込¥46,1781缶(18L)3日以内出荷環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油(ソリュブル)
旭エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781缶(18kg)4日以内出荷塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7型ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
カッティングオイルEP-1
ニコテック¥31,980税込¥35,1781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルEP-2
ニコテック¥33,980税込¥37,3781缶(20L)翌々日出荷塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。用途ブローチ、タップ盤等の重切削用色褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)
旭エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781缶(4L)7日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性ミスト切削油
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781缶(4L)7日以内出荷pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。型ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油消泡剤
旭エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781缶(3.8kg)7日以内出荷シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(ソリューソン)
旭エンジニアリング¥43,980税込¥48,3781缶(18L)翌々日出荷SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
芯取油ミスノンCE
ナガタ¥12,980税込¥14,2781缶(18L)9日以内出荷加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。用途レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油色透明容量(L)18容器18L缶動粘度 at40℃4.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
マリーンカット
ナガタ¥23,980~税込¥26,378~1缶(18L)9日以内出荷から11日以内出荷光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックカット(切削液) EM
大東精機¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷低速・重削材に適合、アルミ切断にも用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥59,980税込¥65,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
ダフニーアルファクール EX-1
出光興産¥26,980税込¥29,6781缶(20L)3日以内出荷特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9104色(ASTM)0.5
切削油
レヂトン¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷RMCOエマルジョン型汎用切削油仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
フックスジャパン¥22,980税込¥25,2781缶(20L)4日以内出荷仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491色淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
フルスター225用 切削油
ミスターマイスター¥3,698税込¥4,0681本(1000mL)7日以内出荷斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。容量(mL)1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
フックスジャパン¥109,800税込¥120,7801缶(20L)8日以内出荷生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤色無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
フックスジャパン¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー
タイムケミカル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(5L×4缶)翌々日出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶
旭エンジニアリング¥31,980税込¥35,1781個(3.785kg)6日以内出荷トラスコ品番118-7101色透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル
扶桑精機¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5073材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)18危険物の類別非危険物
マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル
扶桑精機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤トラスコ品番810-5071材質精製天然植物油脂質量(kg)18粘度【精製天然植物油脂】41.77危険物の類別非危険物