絞り込み
内容量(L)
  • 1(2)
  • 4(1)
  • 18(5)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(20)
  • ニコテック(11)
  • スターカット工業(9)
  • 旭エンジニアリング(8)
  • フックスジャパン(7)
  • 関西石油製品販売(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ユシロ化学工業(6)
  • AZ(エーゼット)(5)
  • 扶桑精機(5)
  • ヤナセ製油(5)
  • REX(レッキス工業)(5)
  • BOLL(4)
  • アサダ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • GA(グリーンエース)(3)
  • 大東精機(3)
粘度
  • 32(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
1(2)
4(1)
18(5)
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
  • ネジ切り機用オイル TRUSCO

    ネジ切り機用オイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ネジ切り機用オイルです。
    粘度ISO VG32付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分硫酸ニッケル、リン酸、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。透明タイプケミカルソリューション(透明型)成分合成潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物
  • モリタッピングオイル TRUSCO

    モリタッピングオイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    当日出荷
    モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
    用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モリタッピングオイル 4L TRUSCO

    モリタッピングオイル 4L

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
    用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番122-8641材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤質量(kg)4黒灰色容量(L)4使用温度範囲100℃以下容器4L缶適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
    用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
  • メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO

    メタルカットフォレスト エマルション型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
    用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
切削油