絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 切削油

191件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)

    アンカールーブG-771

    佐鳴(さなる)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
    用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)

    LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
    用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
  • ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) HS-Ⅱ

    大東精機(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    スタンダートな品種
    用途形鋼・一般鋼材タイプソリュブル容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業

    切削油剤 (ミスト用油剤)

    スターカット工業
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
    用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業

    金属加工用油剤 スペシャルエクシード

    スターカット工業
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
    用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 切削油 レヂトン

    切削油

    レヂトン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    RMCOエマルジョン型汎用切削油
    仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

    フックスジャパン
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
    用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
  • タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機

    タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    油性タイプです。 潤滑性が高いです。
    トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
  • ミニモ 研削液 水溶性 ミニター

    ミニモ 研削液 水溶性

    ミニター
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    より効果的な研削、研磨作業を行なうための研削補助液です。
    トラスコ品番852-9598粒度#320までのスティック砥石に効果的容量(mL)250質量(g)251危険物の類別非危険物
  • プロ用水溶性切削油 BOLL

    プロ用水溶性切削油

    BOLL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    最も一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用で きる高性能な水溶性切削油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • サルクラット SX-350 協同油脂

    サルクラット SX-350

    協同油脂
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
    タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
  • ネオス TKW-1 ネオス

    ネオス TKW-1

    ネオス
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • セリ・カット カトウ工機

    セリ・カット

    カトウ工機
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • サンクール 出光NTG

    サンクール

    出光NTG
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
    容量(L)20pH9.4引火点(℃)なし外観無色透明動粘度(mm2/s)2.7(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)68.2(25℃)特性防錆性、防腐性、防カビ性
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kg

    エムーゲ・フランケン
    98,980税込108,878
    1個(4.5kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kg

    エムーゲ・フランケン
    9,998税込10,998
    1個(0.45kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • タッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kg

    エムーゲ・フランケン
    7,398税込8,138
    1個(0.26kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    69,980税込76,978
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    229,800税込252,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)20危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    14,980税込16,478
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kg

    エムーゲ・フランケン
    119,800税込131,780
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)10危険物の類別非危険物
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    47,980税込52,778
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.3L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    149,800税込164,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量21.3L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    11,980税込13,178
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.06L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    83,980税込92,378
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.6L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    45,980税込50,578
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    139,800税込153,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23.2L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    10,980税込12,078
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.16L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    79,980税込87,978
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量11.6L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    47,980税込52,778
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.2+ CAST IRON 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.2+ CAST IRON 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    149,800税込164,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23.2L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.2+ CAST IRON 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.2+ CAST IRON 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    11,980税込13,178
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.16L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.2+ CAST IRON 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.2+ CAST IRON 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    83,980税込92,378
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量11.6L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.1+ STEEL 5Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.1+ STEEL 5Kg

    エムーゲ・フランケン
    45,980税込50,578
    1個(5kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.26L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.1+ STEEL 20Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.1+ STEEL 20Kg

    エムーゲ・フランケン
    139,800税込153,780
    1個(20kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量21L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg

    エムーゲ・フランケン
    10,980税込12,078
    1個(1kg)
    13日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.05L危険物の性状非水溶性
  • タッピングオイル No.1+ STEEL 10Kg エムーゲ・フランケン

    タッピングオイル No.1+ STEEL 10Kg

    エムーゲ・フランケン
    79,980税込87,978
    1個(10kg)
    12日以内出荷
    エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
    用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10.5L危険物の性状非水溶性
  • クールテック切削液(オイルフリークーラント) クール・テック

    クールテック切削液(オイルフリークーラント)

    クール・テック
    19,980税込21,978
    1缶(18L)ほか
    15日以内出荷
    ◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです ◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
    用途1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑えるその他引火点なしpH9.6JIS規格A2種1号相当密度1.05外観無色危険物の類別非危険物
  • 耐熱鋼専用切削油 関西石油製品販売

    耐熱鋼専用切削油

    関西石油製品販売
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    耐熱鋼専用切削油。植物油と化学合成油のハイブリット型。加工熱に合わせた潤滑能力を発揮する商品。
    危険物の類別非危険物
切削油