絞り込み
内容量(L)
ブランド
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 切削油

206件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
    用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

    扶桑精機
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤トラスコ品番810-5071材質精製天然植物油脂質量(kg)18粘度【精製天然植物油脂】41.77危険物の類別非危険物
  • マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル) 扶桑精機

    マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
    用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤トラスコ品番810-5070材質精製天然植物油脂質量(kg)4粘度【精製天然植物油脂】41.77危険物の類別非危険物
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    58,980税込64,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 一般配管用オイル 246ーR REX(レッキス工業)

    一般配管用オイル 246ーR

    REX(レッキス工業)
    179,800税込197,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
    用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
  • アイエスオイル Lタイプ イシハシ精工

    アイエスオイル Lタイプ

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油

    コスモ クリーンクール(ケミカル)

    コスモ石油
    38,980税込42,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
    用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-
  • シュアーカット ヤナセ製油

    シュアーカット

    ヤナセ製油
    34,980税込38,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • セブンカット ヤナセ製油

    セブンカット

    ヤナセ製油
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    10日以内出荷
    水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
    用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
  • スーパーオイル オノマシン

    スーパーオイル

    オノマシン(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
    用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • #98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg TDT(田野井)

    #98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg

    TDT(田野井)
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)
    翌々日出荷
    熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
    用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルセット タイムケミカル

    ノズルセット

    タイムケミカル
    57,980税込63,778
    1セット
    7日以内出荷
    水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)。特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
    適合機種HS-2D取付磁石(N):300電源(V)AC100電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物グリーン購入法適合総質量(kg)10供給空気量(L/min)5
  • ハイカット タイムケミカル

    ハイカット

    タイムケミカル
    37,980税込41,778
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)。モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)。添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
    成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mLグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ユシローケン ユシロ化学工業

    ユシローケン

    ユシロ化学工業
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 ハイカットCF-40R タイムケミカル

    水溶性切削油 ハイカットCF-40R

    タイムケミカル
    7,498税込8,248
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 ハイカットCF-40L タイムケミカル

    水溶性切削油 ハイカットCF-40L

    タイムケミカル
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 磁石HS-203 タイムケミカル

    磁石HS-203

    タイムケミカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミブロック タイムケミカル

    アルミブロック

    タイムケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースHS-204 タイムケミカル

    ホースHS-204

    タイムケミカル
    13,980税込15,378
    1本(5m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 保護ホースHS-205 タイムケミカル

    保護ホースHS-205

    タイムケミカル
    1,698税込1,868
    1本(4m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • センサー タイムケミカル

    センサー

    タイムケミカル
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ユシロンカット ユシロ化学工業

    ユシロンカット

    ユシロ化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
    引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
  • ブルーベ給油装置(ノズル3m) フジBC技研

    ブルーベ給油装置(ノズル3m)

    フジBC技研
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
    仕様ON・OFF/S=電磁弁容量(mL)オイルポット:300ノズルロックライン/マグネットベースポンプ2個危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)

    水溶性切削油(モレスコツールメイト)

    モレスコ(MORESCO)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
    用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
  • ダフニーアルファクール WX-1 出光興産

    ダフニーアルファクール WX-1

    出光興産
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来ソルブルを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。鉄系・アルミ系材料への加工性に優れ、特にアルミ系材料に関してはエマルションタイプと同等以上の加工性能を有します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。また、規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤の投入に頼らず良好な状態を維持できます。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。鋳物による耐液変色性に優れ、クーラントの長寿命化に大きく貢献します。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
    用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 アルミ合金の加工ではエマルションタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。黄色容量(L)20荷姿ペール缶危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9458
  • ダフニーアルファクール WA-K 出光興産

    ダフニーアルファクール WA-K

    出光興産
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。
    用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適用が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。褐色容量(L)20荷姿ペール缶危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9635
  • ダフニーミルクール 出光興産

    ダフニーミルクール

    出光興産
    23,980税込26,378
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
    用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9376色(ASTM)L1.0
  • コスモ クリーンカット CY350 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CY350

    コスモ石油
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
    用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CP140 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CP140

    コスモ石油
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット CH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット CH120

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
  • コスモ クリーンカット BH230 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH230

    コスモ石油
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な切削加工に使用が可能です。
    用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に容量(L)18引火点(℃)200流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:24.17危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8819色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンカット BH160 コスモ石油

    コスモ クリーンカット BH160

    コスモ石油
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
    用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ マイティ CM コスモ石油

    コスモ マイティ CM

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
    用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
  • コスモ クリーンカット AH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット AH120

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。
    用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • コスモ クリーンクール YY150 コスモ石油

    コスモ クリーンクール YY150

    コスモ石油
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。
    用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分82外観40℃:32.96、100℃:5.678危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.8希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36密度(g/cm3 at15℃)0.96耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
  • コスモ ロックドリル100K コスモ石油

    コスモ ロックドリル100K

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
    用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
  • 不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル

    不凍液入り切削油 ハイカット

    タイムケミカル
    63,980税込70,378
    1セット(18L×3缶)
    翌々日出荷
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット

    タイムケミカル
    35,980税込39,578
    1ケース(4セット)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
切削油