絞り込み
内容量(L)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(20)
- コスモ石油(12)
- ニコテック(11)
- スターカット工業(9)
- TRUSCO(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- フックスジャパン(7)
- 関西石油製品販売(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- ユシロ化学工業(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 扶桑精機(5)
- ヤナセ製油(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- BOLL(4)
- 出光興産(4)
- 大東精機(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
引火点(℃)
「内容量(L)」から絞り込む

切削油自動微量噴射装置 ハイサス
タイムケミカル¥329,800税込¥362,7801台9日以内出荷従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
サンライト
出光NTG¥25,980税込¥28,5781缶(20L)翌々日出荷優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。容量(L)20pH9.6引火点(℃)なし外観半透明動粘度(mm2/s)69(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.2(25℃)特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性