絞り込み
内容量(L)
- 4(3)
- 18(2)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(2)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(20)
- コスモ石油(12)
- ニコテック(11)
- スターカット工業(9)
- TRUSCO(8)
- フックスジャパン(7)
- 関西石油製品販売(7)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- ユシロ化学工業(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 扶桑精機(5)
- ヤナセ製油(5)
- REX(レッキス工業)(5)
- BOLL(4)
- 出光興産(4)
- 大東精機(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
粘度
- 8.8(1)
- 200(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「内容量(L)」から絞り込む
4(3)
18(2)

水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
旭エンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1缶(4L)ほか4日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(ソリュブル)
旭エンジニアリング¥42,980税込¥47,2781缶(18kg)4日以内出荷塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7型ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)
旭エンジニアリング¥29,980税込¥32,9781缶(4L)7日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性ミスト切削油
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781缶(4L)7日以内出荷pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。型ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油消泡剤
旭エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781缶(3.8kg)7日以内出荷シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(ソリューソン)
旭エンジニアリング¥43,980税込¥48,3781缶(18L)翌々日出荷SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶
旭エンジニアリング¥31,980税込¥35,1781個(3.785kg)6日以内出荷トラスコ品番118-7101色透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性