絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- ダイゾー(12)
- NOKクリューバー(4)
- コスモ石油(3)
- ケマーズ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- BOLL(1)
- BALBIS(バルビス)(1)
- 小堺製薬(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「粘度」から絞り込む

高粘着潤滑剤
旭エンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1本(330mL)ほか3日以内出荷本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性