絞り込み
ブランド
- モレスコ(MORESCO)(2)
- コスモ石油(1)
内容量(L)
- 18
- 0.1(1)
- 0.25(2)
- 0.47(1)
- 0.5(4)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 1(13)
- 2(1)
- 3.8(1)
- 4(8)
- 5(1)
- 20(1)
引火点(℃)
- 250(1)
- 256(1)
適合
- ポンプ(1)
「粘度」から絞り込む

コスモ バック
コスモ石油¥26,980税込¥29,6781缶(18L)ほか4日以内出荷蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。用途ロータリーポンプ全般、キニー型
高真空ポンプ油 ネオバック
モレスコ(MORESCO)¥21,980税込¥24,1781缶9日以内出荷メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。用途ギア潤滑油トラスコ品番818-9269容量(L)18引火点(℃)250以上粘度(at40℃mm2/s)83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16.98kg蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
メカニカルブースターポンプ油 ネオバックEP-83
モレスコ(MORESCO)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)ほか当日出荷ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。適合範囲ポンプ引火点(℃)250流動点(℃)-15.0動粘度(mm2/s)83.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類