絞り込み
ブランド
  • 日本油化工業(4)
内容量(L)
  • 18
  • 0.1(6)
  • 0.12(1)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 200(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
  • DESTOL-FⅡ 日本油化工業

    DESTOL-FⅡ

    日本油化工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
    液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Wax Breaker 日本油化工業

    Wax Breaker

    日本油化工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
    液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 750LS-F 日本油化工業

    YUNIC 750LS-F

    日本油化工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
    液色淡黄色~淡褐色透明主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)約67(PM密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業

    YUNIC 600S-Ⅱ

    日本油化工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
    液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
潤滑油その他・特殊品