絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- オーデック(21)
- アキュラ(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- 松村石油(1)
- 複合資材(1)
- 中央石油化学工業(1)
「内容量(L)」から絞り込む

エマルジョン型離型剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥3,463~税込¥3,809~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から30日以内出荷エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
オイル型離型剤(水溶性)
信越化学工業¥9,898~税込¥10,888~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から15日以内出荷水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。比重1.03(25℃)外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)1600(25℃)危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)8日以内出荷安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。イオンアニオン不揮発分(105℃×3h)34%外観乳白色危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤
信越化学工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(1kg)ほか11日以内出荷から12日以内出荷比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から15日以内出荷低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
焼付け型離型剤
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
溶液型離型剤
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から9日以内出荷特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級Ⅱ溶剤トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型離型剤
信越化学工業¥8,598~税込¥9,458~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から63日以内出荷長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
オイル型離型剤(一般用)
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から48日以内出荷長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル色淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
焼付け型離型剤 SEPA-COAT
信越化学工業¥119,800税込¥131,7801箱(1kg×10缶)9日以内出荷シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級Ⅱ溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性