89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ノルマルヘキサン 大伸化学

    ノルマルヘキサン

    大伸化学(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
    用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40%主な用途工場危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 洗油 ノーブランド

    洗油

    ノーブランド(10件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    成分石油系炭化水素、防錆添加剤色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    テクリーン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
    外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 2石パーツクリーナー550mL 大澤ワックス

    2石パーツクリーナー550mL

    大澤ワックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
    仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級Ⅲアズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • 炭化水素系洗浄剤 関西石油製品販売

    炭化水素系洗浄剤

    関西石油製品販売(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
    容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
    用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
  • 金属用洗浄剤 エヌエスケミカル

    金属用洗浄剤

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
    用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アースクリーン アクア化学

    アースクリーン

    アクア化学
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
    用途金属部品洗浄容量(L)18外観無色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ハイカーボン 日本油化工業

    ハイカーボン

    日本油化工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • ダフニースーパーコートTW 出光興産

    ダフニースーパーコートTW

    出光興産(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。 長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
    用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)1.7危険物の性状非水溶性
  • αクリーナー(原液) TRUSCO

    αクリーナー(原液)

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
    用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用幅(mm)168色無色透明高さ(mm)279質量(g)4122タイプ缶奥行(mm)103容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 新ノロトール ノックス

    新ノロトール

    ノックス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1缶(18L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
    用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
  • FRP用水溶性シンナー 東洋石油化学

    FRP用水溶性シンナー

    東洋石油化学
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • ダフニースーパーコートNR 出光興産

    ダフニースーパーコートNR

    出光興産(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(20L)ほか
    3日以内出荷
    低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
    用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。引火点(℃)98流動点(℃)-42.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)3.113(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8189酸価(mgKOH/g)0.87危険物の性状非水溶性
  • 液体クリーナー ザラキン 京滋興産

    液体クリーナー ザラキン

    京滋興産
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
    用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)危険物の類別非危険物使用濃度タンク容量に対して1~3%
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • FRP用エコシンナー 東洋石油化学

    FRP用エコシンナー

    東洋石油化学
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • 水溶性洗浄剤 コオリコーポレーション

    水溶性洗浄剤

    コオリコーポレーション
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
    用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
  • FS洗浄剤 複合資材

    FS洗浄剤

    複合資材
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(420mL×24本)
    欠品中
    容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
  • 強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業

    強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン

    ヤブ原産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    当日出荷
    数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。
    用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸色無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
  • コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち ヤブ原産業

    コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち

    ヤブ原産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶
    当日出荷
    ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
    用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸色黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 消泡剤 4L つやげん

    消泡剤 4L

    つやげん
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    8日以内出荷
    。消泡剤。吸水機材用消泡剤!。カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。
    仕様●容量:4Lアズワン品番65-9395-54危険物の類別非危険物
  • SYKナチュレクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    SYKナチュレクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(4kg)
    当日出荷
    中性タイプで、驚くほどの洗浄力で、油汚れが落ちる。 塗装面にも使用できます。 天然オレンジオイル配合により爽やかなオレンジの香りで、厨房、住宅での使用に最適です。 汚れに応じて希釈でき(100倍希釈まで)、日常の洗浄にもっとも適しています。 専用スプレーガン(別売り)使用でムース状になります。 良好なムース状にするには、原液から約5倍希釈までが目安です。
    用途洗浄剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)アズワン品番64-8668-49危険物の類別非危険物
  • YUNISOL C 日本油化工業

    YUNISOL C

    日本油化工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
    液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
  • リトルバルブクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルバルブクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
    用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
  • GPクリーナー 中京化成工業

    GPクリーナー

    中京化成工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(24本)
    当日出荷
    樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。
    用途金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。トラスコ品番522-2687危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所

    動植物油用中性洗剤 ビサイカ

    ヤナギ研究所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
    用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
  • 191g パーツクリーナー 不燃性 エスコ

    191g パーツクリーナー 不燃性

    エスコ
    ¥4,160税込¥4,576
    1本
    翌日出荷
    消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
    仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当危険物の類別非危険物
  • メタルクリーン Super オーデック

    メタルクリーン Super

    オーデック
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-41危険物の類別非危険物
  • 水溶性カーボン洗浄剤 旭エンジニアリング

    水溶性カーボン洗浄剤

    旭エンジニアリング
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1缶(3.8kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
    仕様引火点無しpH12.9~13.6(原液)比重1.05(15.6℃)臭気微臭外観淡黄色半液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hiカーボクリーン 日本油化工業

    Hiカーボクリーン

    日本油化工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(15kg)
    6日以内出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • YUNISOL SS 日本油化工業

    YUNISOL SS

    日本油化工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
    容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
  • BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(18kg)
    当日出荷
    無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。 PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
    用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)トラスコ品番794-4802材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤色無色~微黄色容量(kg)18pH中性適合温度(℃)常温~60危険物の類別非危険物
  • ダフニーアルファクリーナーL 出光興産

    ダフニーアルファクリーナーL

    出光興産(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)ほか
    欠品中
    精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
    用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。引火点(℃)常温以下外観無色透明危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非対象品動粘度(mm2/s)-70危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相+30酸価(mgKOH/g)0.01アニリン点72危険物の性状非水溶性
  • 電子部品用エコシンナー 東洋石油化学

    電子部品用エコシンナー

    東洋石油化学
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
    用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ネオスデタージェント1000 ネオス

    ネオスデタージェント1000

    ネオス
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
    用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
  • ダフニーアルファクリーナーH 出光興産

    ダフニーアルファクリーナーH

    出光興産
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。 純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
    用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。引火点(℃)87外観無色透明危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非対象品動粘度(mm2/s)-60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相+30密度(g/cm3 at15℃)0.785酸価(mgKOH/g)0.01アニリン点89危険物の性状非水溶性
工業用洗浄剤