絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

クイックロック
東リ¥17,980税込¥19,7781箱(3kg×3袋)4日以内出荷水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
東リスーパーシーム液
東リ¥9,898~税込¥10,888~1セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
東リ シーム容器
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
東リ シームセット
東リ¥21,980税込¥24,1781箱(200g×10セット)4日以内出荷クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
Uワックス
東リ¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
Uリムーバー(剥離剤)
東リ¥29,980税込¥32,9781箱(2L×6本)4日以内出荷剥離性に優れる剥離剤リムーバー。用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
東リ低臭USセメント
東リ¥26,980税込¥29,6781缶(18kg)4日以内出荷低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
EMS20
コニシ¥46,980税込¥51,6781セット(20kg)翌々日出荷成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
水性接着剤 JA-7562
3M(スリーエム)¥69,980税込¥76,9781缶(18kg)8日以内出荷速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)色乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤水危険物の類別非危険物特性耐熱性標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
水性接着剤 ボンド7
3M(スリーエム)¥87,980税込¥96,7781缶(18L)7日以内出荷ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布色乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
壁タイル張り用接着剤 タイルエースF(速硬化・低臭)
セメダイン¥26,980税込¥29,6781箱(2kg×9本)3日以内出荷内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで用途内外装タイル用(大型タイル)色ホワイト標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
石材張り用接着剤
タイルメント(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ