カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(8)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(23)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(38)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(105)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(31)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 補修材
商品豆知識

船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン
PROST's¥6,998税込¥7,6981個(4kg)当日出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
PROST's¥13,980税込¥15,3781個(4kg)5日以内出荷鉄下地に強力接着!用途補修成分プライマー使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険物の性状非水溶性
凹道埋たろう
NIPPO¥4,980税込¥5,4781袋(10kg)4日以内出荷初期供用時の耐流動性アップ:従来品と比較して、耐流動性が1.8倍に向上。雨天施工時の飛散抵抗性アップ:水中の施工・供用における飛散抵抗性が向上。低温時の作業性アップ:低温時でもほぐれ易く、作業性が向上用途天候に関わらず高い耐久性を有し、重交通路線でも十分な強度を発揮する常温合材が誕生しました。 使用方法は、袋を開いて凹みに均してタイヤなどで転圧するだけ。簡単・迅速に路面の補修が行えます。危険物の類別非危険物
土かべの補修材
家庭化学¥7,398税込¥8,1381箱(900g×6袋)翌々日出荷土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。仕様黄土入りセメント成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等色土色硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚(約100×50mm)適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など特性土壁用補修材
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini サーフ・パドルボード 補修用キット
EpoChemical¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm)タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 防水用TOPコートポリエステル樹脂キット
EpoChemical¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷耐水・耐摩耗性・耐薬品性に優れたレジン樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。用途ベランダ・陸屋根部の防水塗膜や工場床部の補修、鉛のデッキ塗装部やFRP製品の補修、接着、外壁クラック・木部の防水セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット
EpoChemical¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
モレピタシート
信越ポリマー¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修長さ(mm)98幅(mm)98厚さ(mm)1.8色グレー使用温度範囲(℃):-40~180主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
JAPPYシールパテ Light
JAPPY¥699税込¥7691個翌々日出荷適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)温度(℃)作業:5~40使用温度(℃)-25~80危険物の類別非危険物
速乾性タイル接着一発目地
トーヨーマテラン¥46,980税込¥51,6781箱(500g×36袋)9日以内出荷砂が不要用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
ブルズディレクターキットPRO デラックス
Bulls(ブルズ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,698税込¥6,2681箱(2.5kg×4袋)6日以内出荷自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。用途下塗り用色灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734797-240618-02.jpg)
NSニューライトV 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)5日以内出荷下塗り用のパテです。用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
かくれん棒フローリング用セット
建築の友¥3,998税込¥4,3981セット(12個)4日以内出荷から5日以内出荷フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。用途フローリングのキズ、へこみ隠しに材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
カベ補修材(屋内用)
エスコ¥525税込¥5781本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)
EpoChemical¥2,798~税込¥3,078~1缶(500g)ほか4日以内出荷から6日以内出荷伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)
EpoChemical¥6,998~税込¥7,698~1缶(500g)ほか4日以内出荷耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
フレキシブル弾性樹脂
EpoChemical¥8,598~税込¥9,458~1缶(2kg)ほか4日以内出荷塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥4,598~税込¥5,058~1缶(500g)ほか4日以内出荷サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
低臭気ポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,298~税込¥3,628~1缶(500g)ほか4日以内出荷から8日以内出荷スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
コンロのスキマフィル
シャープ化学¥1,298~税込¥1,428~1本(100mL)ほか翌日出荷から4日以内出荷キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで汚れの侵入をブロックします。透明で目立たず、キッチンの美観を損ねません。硬化後は、はがせてお手入れ簡単。掃除やメンテナンス時にも大活躍用途キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで、水や汚れの侵入をブロックします。料理中にこぼれた液体や食材のカスがしみこんでしまう心配を解消。汚れの侵入を防ぎ、キッチンを常に清潔に保ちます。色透明危険物の類別非危険物
造形補修剤セット(プラリペア)
エスコ¥11,000税込¥12,1001組翌々日出荷第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。色クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性シャーシーブラック
ナショペン工業¥16,980税込¥18,6781缶(14L)翌々日出荷水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。 乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。 使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。 吹付時にタレがありません。 安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。用途自動車補修用pH8.0主成分アクリルエマルジョン比重1.02(20℃)不揮発分35%外観黒色エマルジョン危険物の類別非危険物
水性シルバー
ナショペン工業¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)翌々日出荷耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。 作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。 耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。 弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。危険物の類別非危険物
ラップシール
ナショペン工業¥7,298~税込¥8,028~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。) 刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。 各種上塗りの密着が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。 上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。比重1.6硬化時間(分)40指触乾燥時間(分)20危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆研磨可能時間(時間)2
ナショペンパテ#879(アナウメ用)
ナショペン工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(3L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定) 耐水性が非常に良い。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。 超軽量で持ち運びが簡単。 防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。 厚付け用なのにキメが細かい。用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。規格JIS A 6914適合品比重0.85耐水性水に24時間浸しても異常がないこと乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
弾性パテ
ナショペン工業¥6,798~税込¥7,478~1缶(3L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる)色白色に黒の繊維入り比重約0.3耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
ナショペンパテ一番内外部用
ナショペン工業¥5,798~税込¥6,378~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷付着性が良い。 ヘラさばきが良好です。 耐屈曲性がある。 収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%) 研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し) 耐水性がある。用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)色少し灰黄がかった白色規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格比重1.3±0.05耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(10mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(65±2)
ナショペンパテ外部用
ナショペン工業¥6,398~税込¥7,038~1缶(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷パテヤセが少ない。 ヘラさばきが良好です。 耐水性が非常に良い。 基材への付着性が非常に良い。用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない) 公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)色白色規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格比重1.6±0.1耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(70±2)
ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)
ナショペン工業¥8,598税込¥9,4581缶(20kg)翌々日出荷耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで) 研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。) 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 下塗り・上塗り兼用で使用できる。 ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。 レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
SSSボンド ジャンボブロアー
ヤブ原産業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。用途モルタル浮き注入の際の穴を掃除するための手動式ブロアです。危険物の類別非危険物
かくれん棒・型どり材
建築の友¥869税込¥9561セット翌々日出荷リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応


















![乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85048856-240905-02.jpg)
![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79734797-240618-02.jpg)

























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)