カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(8)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(23)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(38)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(105)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(31)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 補修材
商品豆知識

アルミサッシ補修スプレー (パールシルバー)
エスコ¥2,860税込¥3,1461本3日以内出荷ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
セラミック補修パテ (耐摩耗・耐薬品)
エスコ¥75,300税込¥82,8301個翌々日出荷エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋色灰使用温度範囲(℃)15~40耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)30引張強度(MPa)22内容量(kg)2完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)900硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100曲げ強度(MPa)35標準使用量(kg/m2/回)2.2
ブライワックス
ニッペホームプロダクツ¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料色オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性
住まいのお手入れセット Bタイプ
ハウスボックス¥4,498税込¥4,9481セット32日以内出荷贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
住まいのお手入れセット Aタイプ
ハウスボックス¥3,998税込¥4,3981セット32日以内出荷贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
ディレクターキット プロ
ハウスボックス¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドリングW ガングレード320mL
AOI¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし
PROST's¥18,980税込¥20,8781ロール(79m)3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし容量(kg)30(104cm×79m)危険物の類別非危険物
オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート
PROST's¥32,980~税込¥36,278~1個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。用途仕上げ/補修容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色ホワイト容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし
PROST's¥5,198税込¥5,7181ロール(10m)3日以内出荷FRP防水、船舶等の補修に!用途補修成分FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×10危険物の類別非危険物
イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂
PROST's¥26,980税込¥29,6781個(18kg)3日以内出荷FRP防水工事補修に最適です用途補修成分JASS8対応イソ系 FRP防水用軟質ポリエステル樹脂(耐候/耐震)容量(kg)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色クリヤー容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
チクソタイプ FRP防水用軟質ポリエステル樹脂
PROST's¥18,980税込¥20,8781個(20kg)3日以内出荷FRP防水工事補修に最適です用途補修成分チクソタイプFRP防水用軟質ポリエステル樹脂(made in Taiwan)容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥35,980税込¥39,5781個(20kg)3日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修付属品施工要領書付き成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)色ブラック容量(kg)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20kg危険物の性状非水溶性
FRPサーフェイスマット #30
PROST's¥56,980税込¥62,6781ロール(250m)3日以内出荷サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。用途補修成分FRPサーフェイスマット#30(1ロール)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×250危険物の類別非危険物
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
PROST's¥45,980税込¥50,5781個(15kg)3日以内出荷鉄下地に強力接着!用途補修成分プライマーセット内容FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)15kg / 硬化剤 300ml付き / コバルトN 100ml付き / 説明書付き硬化条件【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg作業手順1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #600
PROST's¥8,998~税込¥9,898~1ロール(10m)ほか3日以内出荷FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!用途補修成分FRP成型用ガラスマット#600危険物の類別非危険物
ハニカムマット
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(1m)5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。用途補修仕様ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り材質不織布危険物の類別非危険物特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
コアマット
PROST's¥22,980~税込¥25,278~1個(5m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。用途補修材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
コアマット
PROST's¥4,998税込¥5,4981個(1m)5日以内出荷力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。用途補修仕様コアマット 幅1000mm×3mm厚×1m 切売り材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
透明なプラスチックドロップクロス
ROLLINGDOG¥199税込¥2191巻10日以内出荷透明なプラスチックドロップクロス。*サイズ:3.66m * 2.74m(12 'x 9 ')。*プライ:0.27mil(0.007mm)。*家具を保護します。*カーペットや床を保護します。危険物の類別非危険物
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエロー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色イエロー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイト
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレー
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーン
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド
PROST's¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ グリーン
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ レッド
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ ブラック
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SSSボンド 注入ポンプストレートノズル
ヤブ原産業¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている専用のノズルです。危険物の類別非危険物
SSSボンド YSひび割れキットB 5mキット
ヤブ原産業¥51,980税込¥57,1781箱欠品中コンクリートのひび割れ幅1mm以上に手動式注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#700若しくは#1000が必要です。用途コンクリートのひび割れ幅1mm以上に対応する手動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグB×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
SSSボンド グラウトプラグB
ヤブ原産業¥23,980~税込¥26,378~1袋(25個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
SSSボンド YSひび割れキットA 5mキット
ヤブ原産業¥51,980税込¥57,1781箱欠品中コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに自動式低圧注入する際に使用する器具の5mキットです。 別途SSSボンド#500若しくは#700が必要です。用途コンクリートのひび割れ幅0.2~1.0mmに対応する自動式低圧注入用です。セット内容エバーボンドGP#3 500g×3セット、グラウトプラグA×25個、SSSポンプ×1台、ストレートノズル×1本、クラックスケール×1枚、六角レンチ×1個、施工要領書×1枚、ノズル洗浄ブラシ×1本、注入ポンプジョイントセット×1セット危険物の類別非危険物
SSSボンド ジラコヘラ白25mm
ヤブ原産業¥519税込¥5711枚5日以内出荷シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25色白危険物の類別非危険物
プラスチックメタル
旭エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781組(50mL×2本)4日以内出荷プラスチック補修キット専用の溶剤です。容量(mL)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性











































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)