22ページ目: 補修材

1,068件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)

    プラスチックリペア パテ ミニ

    3M(スリーエム)
    27,980税込30,778
    1ケース(47.3mL×6本)
    3日以内出荷
    2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
    用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト

    フォームカード
    589税込648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5985材質生分解性プラスチックブラック・グレー・ホワイト容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン

    フォームカード
    589税込648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5987材質生分解性プラスチックイエロー・ピンク・ライトグリーン容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー

    フォームカード
    1,298税込1,428
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5986材質生分解性プラスチックカーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • 白パテ 建築用 ナショペン工業

    白パテ 建築用

    ナショペン工業
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)ほか
    翌々日出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • 白パテ 袋入り ナショペン工業

    白パテ 袋入り

    ナショペン工業
    8,598税込9,458
    1箱(5kg×4袋)ほか
    翌々日出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • 白パテ 缶入り ナショペン工業

    白パテ 缶入り

    ナショペン工業
    4,298税込4,728
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
    操作が非常に簡単で作業性が良い。 耐候性が良い。 保管期限がない。 金属等の他物質を侵さない。 充填材中最も安価である。
    使用箇所サッシ廻り、金属と金属又は木部、 石材等の目地、 亀裂の充填 ネジのジョイント又は枠付水槽等に 使用する。危険物の類別非危険物
  • スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用 ナショペン工業

    スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用

    ナショペン工業
    4,898税込5,388
    1袋(8kg)
    翌々日出荷
    厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまででも使用出来ます。 調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。 厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。 研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。
    規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)24以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコジョイントセメント ナショペン工業

    スタコジョイントセメント

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1袋(10kg)
    翌々日出荷
    テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
    用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコパテ 60分 ナショペン工業

    スタコパテ 60分

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1袋(10kg)ほか
    翌々日出荷
    テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。 ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。 目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。 スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
    用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタコパテ 30分 ナショペン工業

    スタコパテ 30分

    ナショペン工業
    6,798税込7,478
    1箱(3kg×4袋)
    翌々日出荷
    ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。 ボードの穴、カケ等も補修できる。 30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。 石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)
    規格JIS A 6914適合品収縮率(%)1以下硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • モルタルシーラー60 ナショペン工業

    モルタルシーラー60

    ナショペン工業
    8,898税込9,788
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。 モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
    用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。濃度(%)約50主成分スチレンアクリル共重合樹脂粘度(BH型25℃)1500eps以下外観白色にして均一な乳化液危険物の類別非危険物
  • ローラーパテ ナショペン工業

    ローラーパテ

    ナショペン工業
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
    用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)
  • スプレーパテ ナショペン工業

    スプレーパテ

    ナショペン工業
    10,980税込12,078
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。 エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が非常に良い。
    用途寒冷紗総パテ規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(63±2)
  • 009クロスⅡ 100mm×50m ナショペン工業

    009クロスⅡ 100mm×50m

    ナショペン工業
    8,598税込9,458
    1箱(4巻)
    翌々日出荷
    コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。 引っ張り強さが最高レベルです。 たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大 009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる> 強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
    用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理 普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5
  • ナショペンパテ寒冷紗用 ナショペン工業

    ナショペンパテ寒冷紗用

    ナショペン工業
    8,898税込9,788
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。 キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性) 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。 研磨作業性が良い。
    用途内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ 石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ナショペンパテしごき ナショペン工業

    ナショペンパテしごき

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。 キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。 ヘラさばきが良好です。 パテカスが、出難い。 研磨作業性が良い。
    用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • ナショペンパテ内部用 ナショペン工業

    ナショペンパテ内部用

    ナショペン工業
    5,198税込5,718
    1缶(5kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです ヘラさばきが良好です。 研磨作業性が良い。
    用途公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整 公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ白色規格JIS K 5669 一般形薄付け用 合格比重1.6±0.1乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)
  • SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業

    SSSボンド エバーボンドGP#3

    ヤブ原産業
    6,698税込7,368
    1セット(500g)
    7日以内出荷
    速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業

    SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm

    ヤブ原産業
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物
  • ビスマスク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ビスマスク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    14,980税込16,478
    1缶(6kg)
    5日以内出荷
    乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
    用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
  • 合成コバインキ コイチャ 70mL エスコ

    合成コバインキ コイチャ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    耐候性に優れた染料を使用しました。甲革部分(アッパー)には使用できません。
    濃茶内容量(mL)70危険物の類別非危険物特性耐候性
  • 革コバインキ コイチャ 70mL エスコ

    革コバインキ コイチャ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
    濃茶内容量(mL)70危険物の類別非危険物特性耐候性
  • 革コバインキ チャ 70mL エスコ

    革コバインキ チャ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
    内容量(mL)70危険物の類別非危険物特性耐候性
  • 革染めインキ コイチャ 70mL エスコ

    革染めインキ コイチャ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
    濃茶内容量(mL)70危険物の類別非危険物
  • 革染めインキ チャ 70mL エスコ

    革染めインキ チャ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
    内容量(mL)70危険物の類別非危険物
  • 革染めインキ クロ 70mL エスコ

    革染めインキ クロ 70mL

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    ツヤ革靴の染め替え用インキです。耐候性に優れた染料を使用しました。色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。
    内容量(mL)70危険物の類別非危険物
  • スエード用補色ミスト ブラウン 22mL エスコ

    スエード用補色ミスト ブラウン 22mL

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
    ブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
  • スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL エスコ

    スエード用補色ミスト ダークブラウン 22mL

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
    ダークブラウン内容量(mL)22危険物の類別非危険物
  • 靴用クリーナー 液体 100mL エスコ

    靴用クリーナー 液体 100mL

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
    内容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 靴補修クリーム コイチャ 20g エスコ

    靴補修クリーム コイチャ 20g

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    浅い傷の補修クリーム。着色性に優れ傷をカバー。
    濃茶内容量(g)20危険物の類別非危険物
  • 靴補修クリーム チャ 20g エスコ

    靴補修クリーム チャ 20g

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    浅い傷の補修クリーム。着色性に優れ傷をカバー。
    内容量(g)20危険物の類別非危険物
  • 金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用補修剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
    用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
  • e-パテ 小泉製麻

    e-パテ

    小泉製麻
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    補修用エポキシパテ剤です。 耐水性に優れ水中でも強い接着性を有します。 無溶剤タイプで硬化後の収縮がほとんどありません。 硬化後の接着強度に優れています。
    用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修 水漏れ箇所の補修、及び防水措置 ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定 模型、工芸品の制作、補修 その他、様々な箇所のひび割れ、欠損部分の補修材質ポリプロピレン、吸水性ポリマー幅(mm)約960グレー長さ(m)約18質量(g/m2)約110危険物の類別非危険物
  • モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤 マツモト産業

    モルタル・コンクリート白華除去剤 白華除去剤

    マツモト産業
    5,298税込5,828
    1本(1kg)
    3日以内出荷
    天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
    用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能危険物の類別非危険物
  • ピタパッチ 旭エンジニアリング

    ピタパッチ

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
    用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水
  • 粉体入りパテ Wood Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Wood Fix

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途木材補修用使用温度範囲(℃)-40~149硬度75可使時間(分)25完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Copper Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Copper Fix

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途銅・真鍮補修用使用温度範囲(℃)-30~260硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Concrete Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Concrete Fix

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途コンクリート補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Aluminum Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Aluminum Fix

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途アルミ補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材