カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(8)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(23)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(38)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(105)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(31)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 補修材
商品豆知識

カクレン棒・簡単補修セット
建築の友(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系色ちょい塗り5色・木目書4色危険物の類別非危険物
カクレン棒・チョイ塗リセット
建築の友¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。用途27X27cm塗れます。セット内容ちょい塗り6色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り)色ホワイト・グレー・ライトオーク・ウッディーナチュラルブラウン・ダークオーク危険物の類別非危険物
ハケぬり目地剤
ミラコン¥979税込¥1,0771本(80g)翌日出荷ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修 カビで汚れた目地の化粧 落ちそうな目地材の接着成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤液性弱酸性使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m使用場所浴室硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
パパリペア ミニ
高森コーキ¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷曲面や角の補修もラクラク直せる。 粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。 大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。 パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化) 耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。 補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂セット内容カラーパウダー3色(ナチュラル)、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表危険物の類別非危険物
カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用
家庭化学¥749~税込¥824~1個(200g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 復元用
家庭化学¥739~税込¥813~1個(200g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 浴室用
家庭化学¥699~税込¥769~1個(200g)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。用途タイル、水廻りの補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
せんい壁砂壁穴うめパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(80g)当日出荷せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
目地修正ペン
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781セット(100個)翌々日出荷撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。用途目地の汚れ隠しトラスコ品番730-8311材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)容量(mL)7質量(g)36危険物の類別非危険物
ECプライマー
Devcon(デブコン)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れているトラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性![dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307006-140605-02.jpg)
dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781セット(50個)5日以内出荷トラスコ品番851-2625色ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86306997-140605-02.jpg)
dufix 革色補修ペン ブラック 20ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781セット(50個)5日以内出荷トラスコ品番851-2623色ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86306981-140605-02.jpg)
dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥41,980税込¥46,1781セット(50個)5日以内出荷トラスコ品番851-2624色ダークブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラリペア PL-80
武藤商事¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷から6日以内出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐薬品性ライニング材 EC7000AR
Devcon(デブコン)¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止仕様液状トラスコ品番421-7853材質主成分:エポキシ樹脂質量(kg)9色灰色容量(kg)7.57耐熱温度(℃)93可使時間(分/25℃)36塗布面積(m2)7.57(1mm厚)硬化時間(時間)24(25℃)特性耐硫酸、耐硝酸
耐摩耗補修剤 ファインロード300
Devcon(デブコン)¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗
速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC
Devcon(デブコン)¥98,980税込¥108,8781セット当日出荷セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合トラスコ品番361-4336セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状色灰主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)7質量混合比主剤:硬化剤 2:1硬化時間(時間)1(25℃)危険物の類別指定可燃物特性耐摩耗、耐熱![ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439141-110815-02.jpg)
ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥279,800税込¥307,7801缶(10kg)4日以内出荷腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。トラスコ品番453-7971質量(kg)21色赤耐熱温度(℃)288硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.3kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性![ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439132-110815-02.jpg)
ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801缶(10kg)当日出荷腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。トラスコ品番453-7963質量(kg)21色灰耐熱温度(℃)232硬化時間(時間)(148℃)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
壁軽量パテ
家庭化学¥899~税込¥989~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物適応下地土壁、しっくい壁など![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
スーパーラピッド単品2液タイプ
ベロメタル¥289,800税込¥318,7801セット(500g)翌々日出荷油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)摘要急速型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能溶着完了時間20℃で3分危険物の類別非危険物
金属補修材 エポキシレジンパテ
WEICON¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷金属を含まない2成分コンパウンドです。あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。硬化後は機械加工・塗装可能です。耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。非磁性・非腐食性です。混合比1:1で計量・混合が容易です。用途シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。鋳物の再生・修理。欠損したねじ山の再生。アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理。配管・タンクのシール。腐食損傷・ピッティングの除去。穴や巣穴の修復。機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途トラスコ品番709-6625セット内容樹脂剤:200g、硬化剤:200g材質主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉色グリーンタイプコンパウンド状容量(kg)0.2容量(g)400使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)200、-60~+200可使時間(分)20(20℃)硬化時間(時間)2(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量465mL混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
金属補修材 WEICON F2(アルミ粉・液状)
WEICON¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷粘度が低く流動性に優れています。軽金属製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8115セット内容樹脂剤:438g、硬化剤:62g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉色メタリックグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)26(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.062L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:14RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801本(10kg)7日以内出荷超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本(10kg)7日以内出荷高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801本(10kg)7日以内出荷高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 7339 WCU高耐熱グレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥229,800税込¥252,7801本(10kg)7日以内出荷超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
VパテRevo60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,598税込¥2,8581袋5日以内出荷【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。危険物の類別非危険物![VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
VパテRevo60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,598税込¥2,8581袋(8kg)5日以内出荷【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。危険物の類別非危険物![ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。用途腐食する素材の機器のコーティング剤。トラスコ品番453-7891セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー色赤容量(kg)1耐熱温度(℃)288最高使用温度(℃)288塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)硬化時間(時間)(148℃後加熱)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL可使時間(時間)5~6危険物の性状非水溶性
ガラスクロステープ
EpoChemical¥1,398税込¥1,5381巻翌々日出荷FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用入数(枚)1寸法(mm×m)100×1危険物の類別非危険物









![クロス目地調整材 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135943-260522-02.jpg)








![dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86307006-140605-02.jpg)
![dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86306997-140605-02.jpg)
![dufix 革色補修ペン ダークブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86306981-140605-02.jpg)




![ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439141-110815-02.jpg)
![ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37439132-110815-02.jpg)




![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)




![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)