カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(35)
- 絶縁(5)
- 耐久・耐摩耗(30)
- 耐候(14)
- 耐寒(6)
- 耐油(8)
- 耐熱・難燃(51)
- 耐薬品(23)
- 耐衝撃・耐振動(3)
- 耐食・防腐(14)
- 速乾(7)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(38)
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(105)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(38)
- Devcon(デブコン)(31)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](29)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 補修材
商品豆知識

ポリパテ (厚盛り用)
EpoChemical¥3,898税込¥4,2881缶(200g)4日以内出荷軽量な為、パテを厚く盛るのに最適です。用途厚盛用軽量パテ使用方法適量のパテに硬化剤PNを1%~1.25%入れてパテベラなどでよく練り盛ってください。ある程度の形に仕上がってきたら別途のポリパテ仕上げ用で表面を仕上げてください。容量(g)200危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量200g
低臭気硬化促進剤FD
EpoChemical¥1,598~税込¥1,758~1本(20cc)ほか4日以内出荷から8日以内出荷不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。硬化速度が速いにも関わらず低臭気なのが特徴です。使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
トップコート 白色
EpoChemical¥6,298~税込¥6,928~1缶(500g)ほか4日以内出荷樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネリテープシーラー
ナショペン工業¥7,898~税込¥8,688~1缶(4kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷テープを貼らずに目地処理が出来る。 各種テープの2倍以上の引張強度がある。 テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。 ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。 耐水性を要求される所に使用できる。 施工が短時間に簡単にできる。 大変経済的である。用途各種ボード合板等の目地処理。 コンクリート、モルタル面のクラック処理。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ベロメタル 補強テープ
ベロメタル¥519~税込¥571~1本当日出荷補修箇所を補強するガラス繊維製のメッシュテープです。補修箇所に接着したベロメタルをしっかりと密着補強させるメッシュテープです。ベロメタル塗布作業時の垂れ防止にもなります。ガラス繊維製ですので柔軟性及び強靭性を兼ね備えています。用途補修箇所の補強に。幅(mm)100質量(g)21長さ(m)1危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合用ヘラ
ベロメタル¥669~税込¥736~1本当日出荷主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。危険物の類別非危険物
ベロメタル 混合板
ベロメタル¥869~税込¥956~1枚当日出荷樹脂製のため軽量かつ外熱による反応が少ないです。コンパクトサイズのため収納しやすいです。用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
耐摩耗補修剤 ハイロード300
Devcon(デブコン)¥179,800税込¥197,7801セット(13.6kg)7日以内出荷粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。 スラリー摩耗に対する補修に有効。 金属、コンクリートとの接着性が良好。用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。適合金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分/25℃)45引張強度(MPa)25~34収縮率(%)0.1硬化時間(時間)16誘電率(1kHz)41危険物の類別非危険物
クリンナ ナイスパテ
メーコー¥8,998税込¥9,8981缶(14kg)4日以内出荷無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性種別内装用中上兼用パテ色白JIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
クリンナ ノンペーパーパテ
メーコー(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2.5L×2缶)ほか4日以内出荷左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。種別内装用中上兼用パテ色白危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKⅢパテ
メーコー¥8,198税込¥9,0181缶(12L)4日以内出荷研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。種別内装用中上兼用パテ色白JIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
カーボライト専用プライマー
メーコー¥9,398税込¥10,3381箱(500g×4本)7日以内出荷強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
リウォールパテ
メーコー¥24,980税込¥27,4781箱(3kg×2個)7日以内出荷クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。用途内部用色クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カーボライト
メーコー¥37,980税込¥41,7781箱(3.5kg×4缶)3日以内出荷内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など色黒危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダンシール厚膜
メーコー¥21,980税込¥24,1781箱(4kg×4缶)3日以内出荷内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など色淡グレー危険物の類別非危険物
フッ素下地用パテ
メーコー¥32,980~税込¥36,278~1缶(20kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
クリンナ MAXパテ
メーコー¥9,198税込¥10,1181缶(12L)7日以内出荷内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ミックスパテ
メーコー¥9,698税込¥10,6681缶(20kg)3日以内出荷内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ナイスパテ
メーコー¥8,498税込¥9,3481缶(14kg)7日以内出荷内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC色白規格JIS K 5669危険物の類別非危険物特性防火塗布厚さ(mm)(最大)1.5
ベロメタルジェルメタル
ベロメタル¥87,980税込¥96,7781セット当日出荷ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858色グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕![クイックペイント ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックペイント
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥9,998税込¥10,9981箱(300mL×12本)3日以内出荷超速乾性。タックフリー30分。付着性に優れています。 ほとんどの素地に付着し耐久性を発揮します。 水系で無公害タイプ。用途窓・ドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。危険物の類別非危険物塗装間隔水系塗料:30分、溶剤系塗料:2時間![IDパテS(ペーストタイプ) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IDパテS(ペーストタイプ)
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4個)6日以内出荷厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。用途上下兼用色クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)![パワーシーラー ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
パワーシーラー
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥23,980税込¥26,3781箱(3.5kg×4缶)3日以内出荷各種下地材に対して付着力が優れています。 吸水性のない下地材にも使用できます。 塗膜は強靭で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、耐候性に優れています。 タレが少なく塗布作業が容易です。 ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。 ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。用途塗布、混和兼用pH4~7主成分アクリル樹脂外観乳白色エマルジョン固形分27±2希釈剤水危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![ハイスティック上塗BOX120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイスティック上塗BOX120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,198税込¥5,7181箱(3kg×4袋)3日以内出荷従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)255/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2/8kg![ハイスティック上塗120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイスティック上塗120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,298税込¥3,6281袋(8kg)6日以内出荷従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2![ハイコートBOX120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイコートBOX120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,198税込¥5,7181箱(3kg×4袋)6日以内出荷従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg![メリット120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
メリット120
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(3kg×4袋)3日以内出荷肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。 下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)2~2.2![メリット60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
メリット60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,898税込¥6,4881箱(3kg×4袋)3日以内出荷肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。 下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)2~2.2![セレクト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
セレクト120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,898税込¥3,1881袋(8kg)6日以内出荷上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2![セレクト90 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
セレクト90
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,898税込¥3,1881袋(8kg)6日以内出荷上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型90分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2![セレクト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
セレクト60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,898税込¥3,1881袋(8kg)6日以内出荷上塗タイプのスタンダード品です。 粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。 表面性が良く、サンダー掛けも容易です。 下パテとの付着性がよく、ハクリの心配がありません。 クロスとの接着性もすぐれておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型60分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2






![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)